LENOX TOOLS バンドソーブレード バイメタル/カーバイド/スチールバンドソーブレードは、ノイズと振動を最小限に抑えながら金属(低炭素鋼から高強度合金まで)を切断できるように強化された歯のデザインを備えています。 スムーズで正確な切断のために0.05インチの最大厚さで利用可能
バイメタル/カーバイド/スチールバンドソーブレードは、ノイズと振動を最小限に抑えながら金属(低炭素鋼から高強度合金まで)を切断できるように強化された歯のデザインを備えています。 スムーズで正確な切断のために0.05インチの最大厚さで利用可能
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 99218D2B103225 | ¥14,477 | |
A | 15431D2B51560 | ¥8,342 | |
A | 75051D2B51730 | ¥8,721 | |
A | 95403D2B61930 | ¥9,475 | |
A | 81417D2B123910 | ¥15,907 | |
A | 76919D2B41455 | ¥7,854 | |
A | 52339D2B72375 | ¥11,672 | |
A | 1801604 | ¥19,460 | |
A | 92861D2B123790 | ¥16,150 | |
A | 76388D2B92860 | ¥12,832 | |
A | 92166D2B144535 | ¥18,829 | |
A | 81443D2B62110 | ¥10,138 | |
A | 77671D2B216400 | ¥25,846 | |
A | 73975D2B92945 | ¥13,021 | |
A | 34388D2B61980 | ¥9,560 | |
A | 1838674 | ¥21,046 | |
A | 89858D2B82730 | ¥12,265 | |
A | 80694D2B134180 | ¥17,803 | |
A | 79385D2B93025 | ¥13,587 | |
A | 80227D2B82500 | ¥11,411 | |
A | 53315D2B103250 | ¥14,118 | |
A | 89138D2B103315 | ¥14,488 | |
A | 36137D2B103300 | ¥14,437 | |
A | 47471D2B82640 | ¥13,015 | |
A | 81137D2B103250 | ¥14,475 |
M42 バンドソーブレード、刃厚 0.035 インチ
Lenox バンドソーブレードは、単一の刃先を使用してメンテナンス工場や製造業で金属片を切断するのに最適です。 耐熱性、耐摩耗性、耐久性を高める M-42 バイメタル構造を採用しています。 これらの鋸刃は、軟鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮などの一般的な金属を切断するための可変/波形歯を備えています。 これらの帯鋸刃は、10 フィート 10 インチから 25 フィート 2-3/8 インチまでの長さの幅広いラインナップからお選びいただけます。
Lenox バンドソーブレードは、単一の刃先を使用してメンテナンス工場や製造業で金属片を切断するのに最適です。 耐熱性、耐摩耗性、耐久性を高める M-42 バイメタル構造を採用しています。 これらの鋸刃は、軟鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮などの一般的な金属を切断するための可変/波形歯を備えています。 これらの帯鋸刃は、10 フィート 10 インチから 25 フィート 2-3/8 インチまでの長さの幅広いラインナップからお選びいただけます。
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 47834CLB103300 | ¥18,262 | |||||
A | 79690CLB154725 | ¥24,407 | |||||
B | 1767583 | ¥33,256 |
QXPバイメタルバンドソーブレード
Lenox バンドソーブレードは、連続ループでワークピースを回転させることにより、単一の刃先を使用して鋼合金、アルミニウム、非鉄金属片を切断するメンテナンス工場や製造業に最適です。 バイメタル構造を採用しており、耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 QXP 歯の設計は、金属片を素早く切断するためのポジティブすくい歯または可変歯と、切りくずを効率的に除去するための深いガレットを備えています。 11 フィートから 20 フィート 6 インチまでの長さの帯鋸刃を豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
Lenox バンドソーブレードは、連続ループでワークピースを回転させることにより、単一の刃先を使用して鋼合金、アルミニウム、非鉄金属片を切断するメンテナンス工場や製造業に最適です。 バイメタル構造を採用しており、耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 QXP 歯の設計は、金属片を素早く切断するためのポジティブすくい歯または可変歯と、切りくずを効率的に除去するための深いガレットを備えています。 11 フィートから 20 フィート 6 インチまでの長さの帯鋸刃を豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1770655 | ¥18,442 | ||||||
A | 92889QPB113430 | ¥20,070 | ||||||
A | 94038QPB113505 | ¥18,213 | ||||||
A | 89554QPB113505 | ¥23,936 | ||||||
A | 94803QPB113505 | ¥23,936 | ||||||
A | 94743QPB113505 | ¥22,748 | ||||||
A | 95377QPB113505 | ¥18,213 | ||||||
A | 95378QPB113505 | ¥18,213 | ||||||
A | 94741QPB113355 | ¥18,776 | ||||||
A | 95653QPB113355 | ¥18,353 | ||||||
A | 89972QPB123810 | ¥20,754 | ||||||
A | 89452QPB123810 | ¥24,641 | ||||||
A | 1772334 | ¥20,540 | ||||||
A | 94330QPB123810 | ¥24,641 | ||||||
A | 94884QPB123810 | ¥24,322 | ||||||
A | 95557QPB123910 | ¥21,400 | ||||||
A | 94077QPB123910 | ¥21,400 | ||||||
A | 95556QPB123910 | ¥21,400 | ||||||
A | 89736QPB123660 | ¥25,083 | ||||||
A | 89322QPB123660 | ¥20,079 | ||||||
A | 89436QPB123660 | ¥21,662 | ||||||
A | 95571QPB123660 | ¥25,083 | ||||||
A | 95570QPB123660 | ¥25,083 | ||||||
A | 89437QPB123660 | ¥20,079 | ||||||
A | 97447QPB134015 | ¥24,057 |
クラシックなバイメタルバンドソーブレード
Lenox Classic バンドソーブレードは、メンテナンス工場や製造業において、ワークピースを連続ループ内で回転させることにより、単一の刃先を使用して鋼合金、アルミニウム、非鉄金属片を切断します。 耐熱性と耐摩耗性、耐久性を実現する M42 バイメタル構造を採用しており、可変 / 波型 / フック歯の設計により、より速い歯の貫通を実現し、切断中の振動と騒音を最小限に抑えます。 7 フィート 9 インチから 18 フィート 6 インチまでの長さの帯鋸刃を豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
Lenox Classic バンドソーブレードは、メンテナンス工場や製造業において、ワークピースを連続ループ内で回転させることにより、単一の刃先を使用して鋼合金、アルミニウム、非鉄金属片を切断します。 耐熱性と耐摩耗性、耐久性を実現する M42 バイメタル構造を採用しており、可変 / 波型 / フック歯の設計により、より速い歯の貫通を実現し、切断中の振動と騒音を最小限に抑えます。 7 フィート 9 インチから 18 フィート 6 インチまでの長さの帯鋸刃を豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39650CLB72360 | ¥12,773 | ||||||
A | 34335CLB72360 | ¥12,773 | ||||||
A | 18842CLB72362 | ¥12,773 | ||||||
A | 87872CLB72360 | ¥12,773 | ||||||
A | 72100CLB72360 | ¥12,773 | ||||||
A | 87873CLB72360 | ¥12,773 | ||||||
A | 79656CLB72362 | ¥12,773 | ||||||
A | 87875CLB82690 | ¥14,951 | ||||||
A | 79684CLB92895 | ¥13,610 | ||||||
A | 87890CLB103315 | ¥17,195 | ||||||
A | 39514CLB103315 | ¥17,225 | ||||||
A | 87891CLB103315 | ¥17,195 | ||||||
B | 95849QPB103315 | ¥18,799 | ||||||
A | 79635CLB103315 | ¥17,195 | ||||||
A | 79648CLB103315 | ¥17,195 | ||||||
A | 79636CLB103050 | ¥16,245 | ||||||
A | 79696CLB103050 | ¥14,016 | ||||||
A | 87885CLB103050 | ¥16,245 | ||||||
A | 87884CLB103050 | ¥16,245 | ||||||
B | 97877QPB103050 | ¥16,847 | ||||||
A | 87882CLB103050 | ¥14,016 | ||||||
A | 79653CLB103050 | ¥16,245 | ||||||
A | 87883CLB103050 | ¥14,016 | ||||||
A | 79660CLB103050 | ¥14,016 | ||||||
A | 47399CLB113430 | ¥17,924 |
トライマスターカーバイドバンドソーブレード
Lenox Tri-Masterバンドソーブレードは、メンテナンスショップや製造業で連続ループでワークピースを回転させることにより、単一の刃先を使用して木材、鋼合金、アルミニウム、非鉄金属片を切断します。 これらのブレードは、優れた仕上がりでスムーズなカットのための正確なトリプルチップ研削を提供します。 それらは耐久性のために鋼の裏打ちを備えたカーバイド構造を持っています。 これらのブレードは、耐摩耗性の超硬チップ付きの歯を備えており、汎用の切断と切断中の振動とノイズの最小化のために、それぞれ規則的で可変の設計になっています。 11フィート6インチから19フィート6インチの範囲の長さで利用可能な、これらの帯鋸刃の幅広い配列から選択してください。
Lenox Tri-Masterバンドソーブレードは、メンテナンスショップや製造業で連続ループでワークピースを回転させることにより、単一の刃先を使用して木材、鋼合金、アルミニウム、非鉄金属片を切断します。 これらのブレードは、優れた仕上がりでスムーズなカットのための正確なトリプルチップ研削を提供します。 それらは耐久性のために鋼の裏打ちを備えたカーバイド構造を持っています。 これらのブレードは、耐摩耗性の超硬チップ付きの歯を備えており、汎用の切断と切断中の振動とノイズの最小化のために、それぞれ規則的で可変の設計になっています。 11フィート6インチから19フィート6インチの範囲の長さで利用可能な、これらの帯鋸刃の幅広い配列から選択してください。
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49789TRB113505 | ¥86,258 | ||||||
A | 45126TRB113505 | ¥69,914 | ||||||
A | 45019TRB123810 | ¥71,083 | ||||||
A | 89721TRB123810 | ¥64,155 | ||||||
A | 45058TRB134115 | ¥76,232 | ||||||
A | 49585TRB134115 | ¥88,723 | ||||||
A | 49502TRB134115 | ¥74,494 | ||||||
A | 89537TRB134115 | ¥98,774 | ||||||
A | 49507TRB144320 | ¥78,992 | ||||||
A | 49129TRB144420 | ¥77,005 | ||||||
A | 89460TRB144420 | ¥78,310 | ||||||
A | 49590TRB144420 | ¥94,082 | ||||||
A | 89510TRB144420 | ¥90,314 | ||||||
A | 99705TRB144265 | ¥78,074 | ||||||
A | 89540TRB154570 | ¥110,134 | ||||||
A | 35694TRB154570 | ¥91,655 | ||||||
A | 48001TRB154570 | ¥85,267 | ||||||
A | 70631TRB154570 | ¥80,873 | ||||||
A | 49397TRB195945 | ¥143,229 | ||||||
A | 89464TRB195945 | ¥109,284 | ||||||
A | 89419TRB195945 | ¥109,720 |
バンドソーブレード、Rx +シリーズ
Lenox Rx+ バンドソーブレードは、メンテナンス工場や製造業において、連続ループでワークピースを回転させることにより、単一の刃先を使用してチューブや I ビームなどの炭素鋼や構造用鋼を切断します。 耐熱性と耐摩耗性、耐久性を高めるバイメタル構造と、切断中の振動と騒音を最小限に抑える可変歯設計を備えています。 7 フィート 9 インチから 20 フィート 6 インチまでの長さの帯鋸刃を豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
Lenox Rx+ バンドソーブレードは、メンテナンス工場や製造業において、連続ループでワークピースを回転させることにより、単一の刃先を使用してチューブや I ビームなどの炭素鋼や構造用鋼を切断します。 耐熱性と耐摩耗性、耐久性を高めるバイメタル構造と、切断中の振動と騒音を最小限に抑える可変歯設計を備えています。 7 フィート 9 インチから 20 フィート 6 インチまでの長さの帯鋸刃を豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 93328RPB72360 | ¥13,175 | |||||
A | 69692RPB92945 | ¥16,900 | |||||
A | 93714RPB103315 | ¥18,704 | |||||
A | 93707RPB103050 | ¥16,320 | |||||
A | 28281RPB113505 | ¥20,714 | |||||
A | 93618RPB113505 | ¥21,649 | |||||
A | 27858RPB113505 | ¥20,057 | |||||
A | 93684RPB113505 | ¥17,818 | |||||
A | 19983RPB113505 | ¥20,057 | |||||
A | 27801RPB113505 | ¥22,809 | |||||
A | 27146RPB113505 | ¥23,555 | |||||
A | 28436RPB113355 | ¥18,181 | |||||
A | 93581RPB113355 | ¥18,181 | |||||
A | 28027RPB123810 | ¥24,575 | |||||
A | 93620RPB123810 | ¥20,710 | |||||
A | 28366RPB123910 | ¥22,554 | |||||
A | 14409RPB123660 | ¥24,212 | |||||
A | 93218RPB123660 | ¥19,790 | |||||
A | 27720RPB123660 | ¥19,790 | |||||
A | 28463RPB134040 | ¥22,189 | |||||
A | 93652RPB134040 | ¥22,189 | |||||
A | 27680RPB134115 | ¥26,033 | |||||
A | 27429RPB134115 | ¥26,033 | |||||
A | 27663RPB134115 | ¥22,100 | |||||
A | 14190RPB134115 | ¥22,100 |
Diemaster2バイメタルバンドソーブレード
Lenox Diemaster 2バンドソーブレードは、メンテナンスショップ、工具およびダイショップ、製造業でワークピースを連続ループで回転させることにより、単一の刃先を使用して木材、鋼合金、アルミニウム、および非鉄金属片を切断します。 それらは、耐熱性と耐摩耗性と耐久性のためのM42バイメタル構造と、より速い歯の浸透と切断中の振動とノイズを最小限に抑えるための通常/可変/フック歯の設計を備えています。 4フィート4-1 / 4インチから19フィート6インチまでの長さで利用可能なこれらの帯鋸刃の幅広い配列から選択してください。
Lenox Diemaster 2バンドソーブレードは、メンテナンスショップ、工具およびダイショップ、製造業でワークピースを連続ループで回転させることにより、単一の刃先を使用して木材、鋼合金、アルミニウム、および非鉄金属片を切断します。 それらは、耐熱性と耐摩耗性と耐久性のためのM42バイメタル構造と、より速い歯の浸透と切断中の振動とノイズを最小限に抑えるための通常/可変/フック歯の設計を備えています。 4フィート4-1 / 4インチから19フィート6インチまでの長さで利用可能なこれらの帯鋸刃の幅広い配列から選択してください。
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39233D2B41325 | ¥7,788 | ||||||
A | 80157D2B51625 | ¥8,644 | ||||||
A | 12897D2B51638 | ¥8,557 | ||||||
A | 12902D2B51638 | ¥8,557 | ||||||
A | 12905D2B51638 | ¥8,557 | ||||||
A | 76123D2B51638 | ¥8,557 | ||||||
A | 73148D2B51638 | ¥8,557 | ||||||
A | 12910D2B51638 | ¥8,557 | ||||||
A | 81640D2B51630 | ¥8,323 | ||||||
A | 80186D2B72260 | ¥10,752 | ||||||
A | 80198D2B72360 | ¥11,534 | ||||||
A | 80197D2B72360 | ¥11,534 | ||||||
A | 80058D2B72360 | ¥11,464 | ||||||
A | 80054D2B72360 | ¥11,001 | ||||||
A | 80199D2B72360 | ¥11,534 | ||||||
A | 80196D2B72360 | ¥11,534 | ||||||
A | 81939D2B72375 | ¥10,958 | ||||||
A | 80203D2B72375 | ¥10,958 | ||||||
A | 81834D2B72375 | ¥10,958 | ||||||
A | 80204D2B72375 | ¥10,958 | ||||||
A | 52012D2B72375 | ¥11,243 | ||||||
A | 80209D2B72390 | ¥11,149 | ||||||
A | 81665D2B72400 | ¥10,884 | ||||||
A | 13626D2B92770 | ¥13,279 | ||||||
A | 80060D2B92995 | ¥13,134 |
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1792746 | ¥22,333 | |||||
A | 1792881 | ¥22,333 | |||||
A | 1793067 | ¥26,226 | |||||
A | 1792714 | ¥15,816 | |||||
A | 1792725 | ¥17,886 | |||||
A | 1792985 | ¥21,481 | |||||
A | 1792864 | ¥17,886 | |||||
A | 1793033 | ¥21,481 | |||||
A | 1792721 | ¥16,628 | |||||
A | 1792731 | ¥18,387 | |||||
A | 1792870 | ¥18,387 | |||||
A | 1792727 | ¥19,904 | |||||
A | 1792735 | ¥20,591 | |||||
A | 1792834 | ¥18,298 | |||||
A | 1792990 | ¥23,670 | |||||
A | 1792874 | ¥18,298 | |||||
A | 1793036 | ¥23,670 | |||||
A | 1792737 | ¥18,298 | |||||
A | 1792836 | ¥22,333 | |||||
A | 1793064 | ¥26,103 | |||||
A | 1793038 | ¥26,103 | |||||
A | 1793093 | ¥26,103 | |||||
A | 1793125 | ¥26,103 | |||||
A | 1793041 | ¥26,713 | |||||
A | 1793068 | ¥26,713 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1851979 | ¥16,322 | |
A | 1804053 | ¥16,196 | |
A | 1852027 | ¥18,948 | |
A | 1807045 | ¥16,436 | |
A | 1792752 | ¥17,437 | |
A | 1809057 | ¥16,872 | |
A | 1820298 | ¥18,241 | |
A | 1792719 | ¥16,966 | |
A | 1792825 | ¥16,747 | |
A | 1808937 | ¥16,736 | |
A | 1803623 | ¥18,234 | |
A | 1852187 | ¥17,416 | |
A | 1860421 | ¥18,285 | |
A | 1805486 | ¥15,361 | |
A | 1792863 | ¥16,579 | |
A | 1792861 | ¥17,620 | |
A | 1804803 | ¥16,458 | |
A | 1815372 | ¥18,923 | |
A | 1816160 | ¥18,285 | |
A | 1792866 | ¥18,880 | |
A | 1810793 | ¥18,236 | |
A | 1819229 | ¥18,275 | |
A | 1853885 | ¥19,292 | |
A | 1852205 | ¥15,994 | |
A | 1836432 | ¥18,874 |
幅広金属切断用バンドソーブレード
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1805953 | ¥29,788 | |
A | 1851987 | ¥26,694 | |
B | 1805017 | ¥80,214 | |
A | 1793265 | ¥58,377 | |
A | 1861949 | ¥75,754 | |
A | 1812055 | ¥24,331 | |
A | 1807254 | ¥25,164 | |
A | 1866780 | ¥68,571 | |
A | 1829458 | ¥48,919 | |
A | 1852285 | ¥24,335 | |
A | 1861088 | ¥60,891 | |
A | 1857847 | ¥67,190 | |
A | 1853115 | ¥133,356 | |
A | 1812064 | ¥26,226 | |
A | 1867304 | ¥39,735 | |
A | 1830289 | ¥72,736 | |
A | 1793090 | ¥25,106 | |
C | 1813945 | ¥25,310 | |
A | 1807445 | ¥80,063 | |
A | 1825214 | ¥27,576 | |
A | 1837753 | ¥38,762 | |
A | 1793272 | ¥80,063 | |
A | 1806356 | ¥23,606 | |
A | 1849251 | ¥106,966 | |
A | 1842468 | ¥78,699 |
バンドソーブレードコイルストック
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MWP-10-A-レノックス 1963652 | ¥86,646 | 1 | ||
A | CL17038CL19667 | ¥30,803 | 1 | ||
A | 4031NEC3895 | ¥354 | 1 | ||
A | 90427NEB51640 | ¥4,456 | 1 | ||
A | 96069CLB165005 | ¥30,132 | 1 | ||
A | 79705CLB113355 | ¥14,035 | 1 | ||
A | 92530NEB144470 | ¥7,548 | 1 | ||
A | 4026NEC1464 | ¥374 | 1 | ||
A | 87918CLB134015 | ¥20,570 | 1 | ||
A | 72619CLB93035 | ¥16,203 | 1 | ||
A | 83749CLB144520 | ¥23,270 | 1 | ||
A | 47319CLB144445 | ¥19,505 | 1 | ||
A | 72095CLB123810 | ¥19,839 | 1 | ||
A | 1801631 | ¥47,083 | 1 | ||
A | 79675CLB134040 | ¥22,990 | 1 | ||
A | 1966790 | ¥18,005 | 1 | ||
B | 1600D2C1464 | ¥1,672 | 1 | ||
A | 1602D2C1464 | ¥1,068 | 1 | ||
A | 80430HCB144420 | ¥107,567 | 1 | ||
A | 27993RPB154570 | ¥28,791 | 1 | ||
A | 2074768 | ¥149,274 | 1 | ||
A | MWP-10-A-レノックス 1899290 | ¥86,646 | 1 | ||
B | 1776750 | ¥2,061 | 1 | ||
A | 39559CLB103050 | ¥14,169 | 1 | ||
A | 79669CLB134240 | ¥21,177 | 1 |
バンドソーブレード
形式 | モデル | グレード | 長さ | 材料 | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1891888 | ¥27,034 | |||||||
A | 95290CLB237190 | ¥31,418 | |||||||
B | 1910347 | ¥28,987 | |||||||
C | 87007D2B154625 | ¥20,164 | |||||||
D | 81456D2B82665 | ¥12,301 | |||||||
E | 1793034 | ¥21,483 |
よくある質問
帯鋸刃の歯は何枚必要ですか?
木材や柔らかい素材を扱う場合は、工作物に 3 ~ 6 枚の歯が必要です。 一方、より硬い材料や金属の場合、ワークピースに 6 ~ 24 の歯が必要です。
帯鋸で切り直すとはどういう意味ですか?
再鋸引きは、ボードを同様の長さと幅のより薄い部分に切断する方法です。 再製材により、ユーザーは狭い板から広いパネルを製造したり、曲げ積層用の薄い柔軟な部分やベニヤの薄いシートを製造したり、丸太を製材したりすることができます。
最も滑らかなカットを提供する鋸刃はどれですか?
クロスカット ブレードは、歯と歯の間のスペースが少ないため、材料の吸い込みが少なくなり、よりスムーズなカットが実現します。 クロスカット ブレードは、大工仕事の仕上げや、精度とシームレスな仕上げが必要なその他の用途に最適です。
帯鋸刃にはどのような種類がありますか?
炭素鋼、バイメタル、超硬は、帯鋸刃の 3 つの主なタイプです。
詳細はこちら
- 油圧ホース
- 砥石
- 殺虫剤と害虫駆除
- 芝刈り機とトリマー
- 緊急照明
- ろ過システム
- ロータリーブローチホルダーアクセサリー
- ベクターモーター
- パイロットエアコントロールバルブ
- コードレスドライバー
- INNOVATIVE COMPONENTS 10-24ネジサイズボールノブ
- DBI-SALA ポールクライミングストラップシステム
- LEESON エクストリームダックウォッシュガードモーター、三相、完全密閉型カプセル化、C面レスベース
- SPEARS VALVES CPVCダイヤフラムバルブ、フランジ付きエンド、FKM裏打ちPTFEダイヤフラム
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS オスアダプター、Mipt x ソケット
- MARTIN SPROCKET 穴あきタイプ ローラチェーンスプロケット チェーン番号40
- VESTIL ペダルフットコントロール
- REGAL トリプルクラウンシリーズ 超硬エンドミル ボールノーズ CC サファイア
- BENCHPRO 66 インチ電源タップ
- FOLDING GUARD ワイヤーパーティションハードウェア