LENOX TOOLS 94884QPB123810 バンドソーブレード バイメタル 幅 1-1/4 インチ
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
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | QXP |
長さ | 12 '6」 |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 2/3 |
厚さ | 0.042 " |
歯のタイプ | 変数 |
UPC | 082472948844 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81245RPB175180 | 17ft。 | 3/4 | 0.035 " | レーカー | 1.5 " | ¥42,338 | |
19311RPB154775 | 15 '8」 | 3/4 | 0.042 " | レーカー | 1.25 " | ¥34,877 | |
28263RPB195790 | 19ft。 | 3/4 | 0.035 " | レーカー | 1.5 " | ¥46,998 | |
1788964 | 18 '6」 | 3/4 | 0.042 " | レーカー | 1.5 " | ¥44,856 | |
1770655 | 10 '10-1 / 2 " | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥18,442 | |
95653QPB113355 | 11ft。 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥18,353 | |
92889QPB113430 | 11 '3」 | 2/3 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。