LENOX TOOLS QXP バイメタルバンドソーブレード
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1770655 | 10 '10-1 / 2 " | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥18,442 | |
A | 92889QPB113430 | 11 '3」 | 2/3 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,070 | |
A | 94038QPB113505 | 11 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥18,213 | |
A | 89554QPB113505 | 11 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥23,936 | |
A | 94803QPB113505 | 11 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥23,936 | |
A | 94743QPB113505 | 11 '6」 | 2/3 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥22,748 | |
A | 95377QPB113505 | 11 '6」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥18,213 | |
A | 95378QPB113505 | 11 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥18,213 | |
A | 94741QPB113355 | 11ft。 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥18,776 | |
A | 95653QPB113355 | 11ft。 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥18,353 | |
A | 89972QPB123810 | 12 '6」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,754 | |
A | 89452QPB123810 | 12 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥24,641 | |
A | 1772334 | 12 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,540 | |
A | 94330QPB123810 | 12 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥24,641 | |
A | 94884QPB123810 | 12 '6」 | 2/3 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥24,322 | |
A | 95557QPB123910 | 12 '10」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥21,400 | |
A | 94077QPB123910 | 12 '10」 | 2/3 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥21,400 | |
A | 95556QPB123910 | 12 '10」 | 3/4 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥21,400 | |
A | 89736QPB123660 | 12ft。 | 2/3 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥25,083 | |
A | 89322QPB123660 | 12ft。 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,079 | |
A | 89436QPB123660 | 12ft。 | 3/4 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥21,662 | |
A | 95571QPB123660 | 12ft。 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥25,083 | |
A | 95570QPB123660 | 12ft。 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥25,083 | |
A | 89437QPB123660 | 12ft。 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥20,079 | |
A | 97447QPB134015 | 13 '2」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥24,057 | |
A | 95682QPB134040 | 13 '3」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥21,362 | |
A | 96049QPB134090 | 13 '5」 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥26,838 | |
A | 94489QPB134115 | 13 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥25,857 | |
A | 94804QPB134115 | 13 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥25,857 | |
A | 89486QPB134115 | 13 '6」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥22,348 | |
A | 94960QPB134115 | 13 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥22,348 | |
A | 96998QPB134115 | 13 '6」 | 2/3 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥25,857 | |
A | 1771152 | 13 '6」 | 5/8 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥25,857 | |
A | 96114QPB134115 | 13 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥22,348 | |
A | 95485QPB144420 | 14 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥27,846 | |
A | 94205QPB144420 | 14 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥29,686 | |
A | 89807QPB144420 | 14 '6」 | 2/3 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥29,686 | |
A | 97891QPB144420 | 14 '6」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥22,877 | |
A | 1771153 | 14 '6」 | 5/8 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥29,686 | |
A | 97890QPB144420 | 14 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥22,877 | |
A | 1773732 | 14 '11」 | 5/8 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥29,450 | |
A | 94895QPB154675 | 15 '4」 | 2/3 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥31,248 | |
A | 94284QPB154675 | 15 '4」 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥29,864 | |
A | 89783QPB154675 | 15 '4」 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥30,262 | |
A | 94887QPB154675 | 15 '4」 | 3/4 | 0.05 " | 変数 | 1.5 " | ¥40,336 | |
A | 96020QPB154725 | 15 '6」 | 4/6 | 0.05 " | 変数 | 1.5 " | ¥38,842 | |
A | 89432QPB154725 | 15 '6」 | 3/4 | 0.05 " | 変数 | 1.5 " | ¥38,111 | |
A | 95950QPB154725 | 15 '6」 | 2/3 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥31,107 | |
A | 89431QPB154725 | 15 '6」 | 2/3 | 0.05 " | 変数 | 1.5 " | ¥38,842 | |
A | 95663QPB154725 | 15 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥31,107 | |
B | 19311RPB154775 | 15 '8」 | 3/4 | 0.042 " | レーカー | 1.25 " | ¥34,877 | |
A | 95936QPB154775 | 15 '8」 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥29,297 | |
A | 92204QPB154775 | 15 '8」 | 2/3 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥29,297 | |
A | 91161QPB154775 | 15 '8」 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥32,142 | |
A | 89590QPB154570 | 15ft。 | 2/3 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥28,092 | |
A | 90000QPB154570 | 15ft。 | 4/6 | 0.05 " | 変数 | 1.5 " | ¥39,703 | |
A | 89567QPB154570 | 15ft。 | 2/3 | 0.05 " | 変数 | 1.5 " | ¥38,817 | |
A | 89591QPB154570 | 15ft。 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥28,132 | |
A | 89556QPB154570 | 15ft。 | 3/4 | 0.05 " | 変数 | 1.5 " | ¥38,817 | |
A | 92046QPB154570 | 15ft。 | 4/6 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥28,132 | |
A | 1771154 | 15ft。 | 5/8 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥29,140 |
QXPバイメタルバンドソーブレード
Lenox バンドソーブレードは、連続ループでワークピースを回転させることにより、単一の刃先を使用して鋼合金、アルミニウム、非鉄金属片を切断するメンテナンス工場や製造業に最適です。 バイメタル構造を採用しており、耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 QXP 歯の設計は、金属片を素早く切断するためのポジティブすくい歯または可変歯と、切りくずを効率的に除去するための深いガレットを備えています。 11 フィートから 20 フィート 6 インチまでの長さの帯鋸刃を豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイロットポイントドリルビット
- 超硬バーセット
- ブリアブルガスチューブ
- 温水ユニットヒーターアクセサリー
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- ルーフィング
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- 農業試験
- ELECTROMARK HMIGラベル、HMIG
- APPROVED VENDOR カラーリフレクターラウンド
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG21シリーズ 電流センサーリレー
- 3M ケーブルとワイヤーを引っ張る潤滑剤
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビン付きジャンボ収納およびセキュリティキャビネット
- PASS AND SEYMOUR 耐タンパー性クロックハンガー レセプタクル
- PASS AND SEYMOUR トグル スイッチ サーモセット XNUMX 連開口部
- ANVIL XHAAR45度肘、黒
- WESTWARD ワッシャー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機