LENOX TOOLS 27146RPB113505 バンドソーブレード バイメタル 幅 1-1/4 インチ
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
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | RX + |
長さ | 11 '6」 |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 3/4 |
厚さ | 0.042 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28463RPB134040 | 13 '3」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥24,363 | |
93652RPB134040 | 13 '3」 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥24,363 | |
14190RPB134115 | 13 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 1" | ¥24,265 | |
27663RPB134115 | 13 '6」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥24,265 | |
93232RPB134115 | 13 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥24,265 | |
27429RPB134115 | 13 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥26,033 | |
27680RPB134115 | 13 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥26,033 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。