OSG 949シリーズ、右手超硬バー、90度コーン形状
形式 | モデル | 角度 | カッター径 | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 949-1000-60 | - | 25.00 mm | 25,000 | 50 mm | HSS | 6" | SK-9 | ¥17,635 | |
A | 949-2362 | - | 6.00 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SK-1 | ¥4,972 | |
A | 949-6250-60 | - | 16.00 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SK-6 | ¥9,505 | |
A | 949-7500-60 | - | 19.00 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SK-7 | ¥11,591 | |
A | 949-7500 | 60度 | 3 / 4 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-7 | ¥11,972 | |
A | 949-1000 | 90度 | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-9 | ¥17,637 | |
A | 949-2500 | 90度 | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SK-1 | ¥4,526 | |
A | 949-3750 | 90度 | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-3 | ¥5,248 | |
A | 949-3750-60 | 90度 | 9.00 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SK-3 | ¥6,100 | |
A | 949-5000 | 90度 | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-5 | ¥6,402 | |
A | 949-5000-60 | 90度 | 12.00 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SK-5 | ¥7,507 | |
A | 949-6250 | 90度 | 5 / 8 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-6 | ¥8,657 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルフィルタークラッシャー
- クランプツール
- 洗濯機のバルブ
- 保管および分注ビン
- フードミキサーとブレンダー
- ホースクランプ
- バッグとバッグアクセサリー
- カップリングの首輪とアダプター
- 接着剤とセメント
- スプレー塗料とプライマー
- OMRON 12VDC、リレー
- MOVINCOOL コンデンサーエアプレナムを構成する
- ADB HOIST RINGS MFG. ハイビズホイストリング
- YG-1 TOOL COMPANY E5021シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット、スズコーティング
- COOPER B-LINE 滑走路ジャンクション スプライス クランプ
- ANVIL 合金鋼パイプクランプ
- DASCO PRO ネイルセッター
- TB WOODS D シリーズ フレキシブルディスクカップリング
- TIMKEN 2ボルトピローブロックベアリング
- BROWNING YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 8ピッチ