定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 949-1000-60 超硬バー、切断径 25mm | AH3ZVA 33ZU35

OSG 949-1000-60 超硬バー、カット径 25mm

在庫あり
アイテム: AH3ZVA モデル:949-1000-60相互参照:33ZU35

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,868 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬バー
カッター径25.00 mm
最先端タイプ右手
カットの長さ90 mm
マックス。 RPM25,000
全体の長さ(Overall Length)50 mm
シャンク素材HSS
シャンクサイズ6"
形状90度コーン
貿易番号SK-9

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)2.54
原産国US

商品の詳細:

  • さまざまな素材の鋭いエッジや余分な素材を除去するために使用されます。
  • 右螺旋構造により、以前に切断した切りくずが穴の底に堆積するのを防ぎ、リーマやワークピースを損傷する可能性を低減します。

製品バリエーション

プロダクトモデル角度カッター径マックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンク素材シャンクサイズ貿易番号価格
OSG949-1000カーバイドバー90度コーン1インチ| AH3ZVB 33ZU36 949-100090度1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-9¥19,870
OSG 949-2362 超硬バー 6mm カット径 RH カット | AH3ZVC 33ZU37 949-2362-6.00 mm75,00050 mm炭化物6"SK-1¥5,000
OSG949-2500カーバイドバー90度コーン1/4インチ| AH3ZVD 33ZU38 949-250090度1 / 4 "70,0002"炭化物1 / 4 "SK-1¥5,000
OSG949-3750カーバイドバー90度コーン3/8インチ| AH3ZVE 33ZU39 949-375090度3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3¥5,780
OSG 949-3750-60 超硬バー 9mm カット径 RH カット | AH3ZVF 33ZU40 949-3750-6090度9.00 mm65,00050 mmHSS6"SK-3¥6,126
OSG949-5000カーバイドバー90度コーン1/2インチ| AH3ZVG 33ZU41 949-500090度1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5¥7,324
OSG 949-5000-60 超硬バー 12mm カット径 RH カット | AH3ZVH 33ZU42 949-5000-6090度12.00 mm55,00050 mmHSS6"SK-5¥7,528

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 949-1000-60 超硬バー、カット径 25mm
¥19,868 /単価