入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 90度 |
カッター径 | 3 / 8 " |
最先端タイプ | 右手 |
マックス。 RPM | 63,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
シャンク素材 | HSS |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 90度コーン |
貿易番号 | SK-3 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | 角度 | カッター径 | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
949-1000-60 | - | 25.00 mm | 25,000 | 50 mm | HSS | 6" | SK-9 | ¥19,868 | |
949-1000 | 90度 | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-9 | ¥19,870 | |
949-2362 | - | 6.00 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SK-1 | ¥5,000 | |
949-2500 | 90度 | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SK-1 | ¥5,000 | |
949-3750-60 | 90度 | 9.00 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SK-3 | ¥6,126 | |
949-5000 | 90度 | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-5 | ¥7,324 | |
949-5000-60 | 90度 | 12.00 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SK-5 | ¥7,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。