入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | るつぼ |
容量 | 100mL |
色 | ホワイト |
直径 | 76 mm |
終了 | どんよりした |
高さ | 46 mm |
材料 | 磁器 |
マックス。 温度 | 1150度C |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6909114000 |
モデル | 容量 | 直径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
JCL150 | 150mL | 84 mm | 52 mm | ¥20,289 | |
ジャンクション040 | 40mL | 50 mm | 40 mm | ¥10,314 | |
ジャンクション015 | 15mL | 15 mm | 15 mm | ¥8,279 | |
ジャンクション050 | 50mL | 53 mm | 43 mm | ¥11,653 | |
ジャンクション030 | 30mL | 43 mm | 37 mm | ¥9,891 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。