定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 949-6250-60 超硬バー 16mm カット径 RH カット | AH3ZVK 33ZU44

OSG 949-6250-60 超硬バー カット径16mm RHカット

在庫あり
アイテム: AH3ZVK モデル:949-6250-60相互参照:33ZU44

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,562 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬バー
カッター径16.00 mm
最先端タイプ右手
カットの長さ90 mm
マックス。 RPM40,000
全体の長さ(Overall Length)50 mm
シャンク素材HSS
シャンクサイズ6"
形状90度コーン
貿易番号SK-6

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.91
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル角度カッター径マックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンク素材シャンクサイズ貿易番号価格
OSG 949-1000-60 超硬バー、切断径 25mm | AH3ZVA 33ZU35 949-1000-60-25.00 mm25,00050 mmHSS6"SK-9¥19,868
OSG949-1000カーバイドバー90度コーン1インチ| AH3ZVB 33ZU36 949-100090度1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-9¥19,870
OSG 949-2362 超硬バー 6mm カット径 RH カット | AH3ZVC 33ZU37 949-2362-6.00 mm75,00050 mm炭化物6"SK-1¥5,000
OSG949-2500カーバイドバー90度コーン1/4インチ| AH3ZVD 33ZU38 949-250090度1 / 4 "70,0002"炭化物1 / 4 "SK-1¥5,000
OSG949-3750カーバイドバー90度コーン3/8インチ| AH3ZVE 33ZU39 949-375090度3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3¥5,780
OSG 949-3750-60 超硬バー 9mm カット径 RH カット | AH3ZVF 33ZU40 949-3750-6090度9.00 mm65,00050 mmHSS6"SK-3¥6,126
OSG949-5000カーバイドバー90度コーン1/2インチ| AH3ZVG 33ZU41 949-500090度1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5¥7,324

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 949-6250-60 超硬バー カット径16mm RHカット
¥9,562 /単価