デイトン工業用タイミングベルト
形式 | モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DHN6 | 124L100 | 33 | 12.375 " | ¥3,567 | |
A | 1DHN7 | 150L100 | 40 | 15 " | ¥3,984 | |
A | 1DHN8 | 187L100 | 50 | 18.75 " | ¥4,358 | |
A | 1DHN9 | 210L100 | 56 | 21 " | ¥4,757 | |
A | 1DHP1 | 225L100 | 60 | 22.5 " | ¥4,921 | |
A | 1DHP2 | 240L100 | 64 | 24 " | ¥5,204 | |
A | 1DHP3 | 255L100 | 68 | 25.5 " | ¥5,335 | |
A | 1DHP4 | 270L100 | 72 | 27 " | ¥5,616 | |
A | 1DHP5 | 285L100 | 76 | 28.5 " | ¥5,739 | |
A | 1DHP6 | 300L100 | 80 | 30 " | ¥6,020 | |
A | 1DHP7 | 322L100 | 86 | 32.25 " | ¥6,277 | |
A | 1DHP8 | 345L100 | 92 | 34.5 " | ¥6,549 | |
A | 1DHP9 | 367L100 | 98 | 36.75 " | ¥6,793 | |
A | 1DHR1 | 390L100 | 104 | 39 " | ¥7,208 | |
A | 1DHR2 | 420L100 | 112 | 42 " | ¥7,973 | |
A | 1DHR3 | 450L100 | 120 | 45 " | ¥8,013 | |
A | 1DHR4 | 480L100 | 128 | 48 " | ¥8,988 | |
A | 1DHR5 | 510L100 | 136 | 51 " | ¥8,701 | |
A | 1DHR6 | 540L100 | 144 | 54 " | ¥9,209 | |
A | 1DHR7 | 600L100 | 160 | 60 " | ¥10,036 |
産業用タイミングベルト
Dayton L シリーズ タイミング ベルトは、1 インチ幅の台形歯プーリーに取り付けられ、低負荷から中負荷の動作でモーターからの動力を伝達します。 ネオプレン構造と統合されたグラスファイバーコードが特徴で、磨耗を最小限に抑えながらベルトの伸びを防ぎます。 さらに、台形歯の設計によりプーリーとベルトが完全に接触し、滑りを防止しながらスムーズな動作を実現します。 3/8 インチピッチのタイミングベルトは、33 ~ 160 歯のオプションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアカットオフツール
- 秋のレスキューアクセサリー
- Trim-To-Fitフィルター
- 帯電防止ヒールグラウンドアセンブリ
- 手動バランスバルブ
- 識別製品
- はかりとはかり付属品
- 電子/ベンチテスト
- インターホンとスピーカー
- 緊急照明
- APPROVED VENDOR 誘電体ユニオン、FIPxはんだ
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS クロームメッキ真鍮FNPTキャップ
- MONOPRICE スプリッター電源コード
- ARLINGTON INDUSTRIES ケーブルコネクタ、サドルタイプ
- INSTOCK ビニールクリーンルームタスクチェア
- WATTS 減圧ゾーンアセンブリゴム部品修理キット
- SPEARS VALVES CPVC True Lugバタフライバルブ、亜鉛ラグ、ブナ
- SPEEDAIRE 空気圧ロックアウトバルブ
- M. K. MORSE パイロットドリルビット
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、842サイズ、アルミウォーム減速機