LENOX TOOLS バンドソーブレード Rx+ シリーズ
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 93328RPB72360 | 7 '9」 | 5/8 | 0.035 " | 3 / 4 " | ¥13,175 | |
A | 69692RPB92945 | 9 '8」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥16,900 | |
A | 93714RPB103315 | 10 '10-1 / 2 " | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥18,704 | |
A | 93707RPB103050 | 10ft。 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥16,320 | |
A | 28281RPB113505 | 11 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 1" | ¥20,714 | |
A | 93618RPB113505 | 11 '6」 | 5/8 | 0.042 " | 1.25 " | ¥21,649 | |
A | 27858RPB113505 | 11 '6」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥20,057 | |
A | 93684RPB113505 | 11 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 3 / 4 " | ¥17,818 | |
A | 19983RPB113505 | 11 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥20,057 | |
A | 27801RPB113505 | 11 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥22,809 | |
A | 27146RPB113505 | 11 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥23,555 | |
A | 28436RPB113355 | 11ft。 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥18,181 | |
A | 93581RPB113355 | 11ft。 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥18,181 | |
A | 28027RPB123810 | 12 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥24,575 | |
A | 93620RPB123810 | 12 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥20,710 | |
A | 28366RPB123910 | 12 '10」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥22,554 | |
A | 14409RPB123660 | 12ft。 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥24,212 | |
A | 93218RPB123660 | 12ft。 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥19,790 | |
A | 27720RPB123660 | 12ft。 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥19,790 | |
A | 28463RPB134040 | 13 '3」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥22,189 | |
A | 93652RPB134040 | 13 '3」 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥22,189 | |
A | 27680RPB134115 | 13 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥26,033 | |
A | 27429RPB134115 | 13 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥26,033 | |
A | 27663RPB134115 | 13 '6」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥22,100 | |
A | 14190RPB134115 | 13 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 1" | ¥22,100 | |
A | 93232RPB134115 | 13 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥22,100 | |
A | 93031RPB134115 | 13 '6」 | 5/8 | 0.042 " | 1.25 " | ¥26,033 | |
A | 93080RPB144345 | 14 '3」 | 5/8 | 0.042 " | 1.25 " | ¥27,038 | |
A | 27899RPB144345 | 14 '3」 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥26,184 | |
A | 93220RPB144420 | 14 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥22,493 | |
A | 14187RPB144420 | 14 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥27,312 | |
A | 27830RPB144420 | 14 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 1" | ¥22,493 | |
A | 27647RPB144420 | 14 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥27,312 | |
A | 27719RPB144420 | 14 '6」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥22,493 | |
A | 19236RPB144470 | 14 '8」 | 4/6 | 0.035 " | 3 / 4 " | ¥22,108 | |
A | 72321RPB144520 | 14 '10」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥25,138 | |
A | 28437RPB144545 | 14 '11」 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥27,132 | |
A | 28063RPB154675 | 15 '4」 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥28,806 | |
A | 27828RPB154725 | 15 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥30,036 | |
A | 93553RPB154725 | 15 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥25,803 | |
A | 14248RPB154725 | 15 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥30,036 | |
A | 28690RPB154725 | 15 '6」 | 4/6 | 0.05 " | 1.5 " | ¥38,889 | |
A | 93669RPB154725 | 15 '6」 | 5/8 | 0.042 " | 1.25 " | ¥30,633 | |
A | 13501RPB154725 | 15 '6」 | 3/4 | 0.05 " | 1.5 " | ¥38,451 | |
A | 13644RPB154570 | 15ft。 | 3/4 | 0.05 " | 1.5 " | ¥33,923 | |
A | 14229RPB154570 | 15ft。 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥28,160 | |
A | 28758RPB154570 | 15ft。 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥28,160 | |
A | 93736RPB154570 | 15ft。 | 5/8 | 0.042 " | 1.25 " | ¥28,160 | |
A | 27803RPB164875 | 16ft。 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥28,122 | |
A | 27944RPB164875 | 16ft。 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥28,122 | |
A | 47981RPB175335 | 17 '6」 | 5/8 | 0.042 " | 1.25 " | ¥32,236 | |
A | 28740RPB175335 | 17 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥31,339 | |
A | 99317RPB185535 | 18 '2」 | 4/6 | 0.05 " | 1.5 " | ¥39,501 | |
A | 28140RPB185640 | 18 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥34,170 | |
A | 93745RPB185640 | 18 '6」 | 5/8 | 0.042 " | 1.25 " | ¥33,600 | |
A | 27866RPB185640 | 18 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥34,170 | |
A | 13459RPB185740 | 18 '10」 | 3/4 | 0.05 " | 1.5 " | ¥47,557 | |
A | 27875RPB185740 | 18 '10」 | 4/6 | 0.05 " | 1.5 " | ¥47,557 | |
A | 13714RPB195840 | 19 '2」 | 3/4 | 0.05 " | 1.5 " | ¥45,175 | |
A | 93752RPB195790 | 19ft。 | 5/8 | 0.05 " | 1.5 " | ¥42,623 | |
A | 93651RPB195790 | 19ft。 | 4/6 | 0.05 " | 1.5 " | ¥42,623 |
バンドソーブレード、Rx +シリーズ
Lenox Rx+ バンドソーブレードは、メンテナンス工場や製造業において、連続ループでワークピースを回転させることにより、単一の刃先を使用してチューブや I ビームなどの炭素鋼や構造用鋼を切断します。 耐熱性と耐摩耗性、耐久性を高めるバイメタル構造と、切断中の振動と騒音を最小限に抑える可変歯設計を備えています。 7 フィート 9 インチから 20 フィート 6 インチまでの長さの帯鋸刃を豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントされたベアリング
- ガス検知器ケースとブーツ
- フードサービスカート
- マルチパラメータメーター
- ドラムデヘッダー
- 空気圧ホース
- 砥石
- 中括弧と角かっこ
- 炭素鋼
- コンジットの取り付け
- DAYTON 240VAC、リレー
- SQUARE D 汎用、ヒューズ、240VAC / DC安全スイッチ
- BENCHPRO ケネディシリーズワークベンチ
- BUSSMANN 170MタイプKシリーズ特殊ヒューズ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 5 / 16-20 Un
- EATON 特定目的コンタクタ、XNUMX 極
- EATON 押しボタンレバー
- TOUGH GUY スピンドル
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ スプロケット 35チェーン
- GROVE GEAR GR シリーズ、H-H1 スタイル、830 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機