入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | RX + |
長さ | 11ft。 |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 5/8 |
厚さ | 0.035 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.89 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28463RPB134040 | 13 '3」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥24,363 | |
93652RPB134040 | 13 '3」 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥24,363 | |
14190RPB134115 | 13 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 1" | ¥24,265 | |
27663RPB134115 | 13 '6」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥24,265 | |
93232RPB134115 | 13 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥24,265 | |
27429RPB134115 | 13 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥26,033 | |
27680RPB134115 | 13 '6」 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥26,033 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。