LENOX TOOLS Tri-Master 超硬バンドソーブレード
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49789TRB113505 | 11 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥88,280 | |
A | 45126TRB113505 | 11 '6」 | 3 | 0.042 " | レギュラー | 1.25 " | ¥72,651 | |
A | 89721TRB123810 | 12 '6」 | 3 | 0.025 " | レギュラー | 1 / 2 " | ¥70,443 | |
A | 45019TRB123810 | 12 '6」 | 3 | 0.035 " | レギュラー | 1" | ¥75,390 | |
A | 45058TRB134115 | 13 '6」 | 3 | 0.035 " | レギュラー | 1" | ¥76,931 | |
A | 49502TRB134115 | 13 '6」 | 2/3 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥77,097 | |
A | 49585TRB134115 | 13 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥90,641 | |
A | 89537TRB134115 | 13 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥103,068 | |
A | 49507TRB144320 | 14 '2」 | 2/3 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥82,617 | |
A | 89460TRB144420 | 14 '6」 | 2/3 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥82,615 | |
A | 49129TRB144420 | 14 '6」 | 3 | 0.025 " | レギュラー | 1 / 2 " | ¥83,550 | |
A | 49590TRB144420 | 14 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥98,151 | |
A | 89510TRB144420 | 14 '6」 | 3 | 0.042 " | レギュラー | 1.25 " | ¥90,522 | |
A | 99705TRB144265 | 14ft。 | 2/3 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥78,074 | |
A | 70631TRB154570 | 15ft。 | 2/3 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥85,728 | |
A | 89540TRB154570 | 15ft。 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥116,781 | |
A | 35694TRB154570 | 15ft。 | 3/4 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥99,050 | |
A | 48001TRB154570 | 15ft。 | 2/3 | 0.05 " | 変数 | 1.5 " | ¥92,930 | |
A | 89464TRB195945 | 19 '6」 | 3 | 0.035 " | レギュラー | 1" | ¥114,288 | |
A | 89419TRB195945 | 19 '6」 | 3 | 0.035 " | レギュラー | 3 / 4 " | ¥114,288 | |
A | 49397TRB195945 | 19 '6」 | 3 | 0.032 " | レギュラー | 3 / 8 " | ¥151,909 |
トライマスターカーバイドバンドソーブレード
Lenox Tri-Masterバンドソーブレードは、メンテナンスショップや製造業で連続ループでワークピースを回転させることにより、単一の刃先を使用して木材、鋼合金、アルミニウム、非鉄金属片を切断します。 これらのブレードは、優れた仕上がりでスムーズなカットのための正確なトリプルチップ研削を提供します。 それらは耐久性のために鋼の裏打ちを備えたカーバイド構造を持っています。 これらのブレードは、耐摩耗性の超硬チップ付きの歯を備えており、汎用の切断と切断中の振動とノイズの最小化のために、それぞれ規則的で可変の設計になっています。 11フィート6インチから19フィート6インチの範囲の長さで利用可能な、これらの帯鋸刃の幅広い配列から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Megohmmeters
- ヘッドバンドスウェットバンドと冷却ヘッドウェア
- コンベアゲート
- フロントガラスとフェンスのプライバシースクリーン
- 溶接オーブンアクセサリー
- 配管ツール
- 電気ヒーターおよび付属品
- ダクテッドファンとアクセサリー
- フローリング
- 農業試験
- MAG-MATE 磁気ツールホルダー
- PRO-LINE パッキングテーブルパーティクルボード
- MILLER ELECTRIC スプールマティック
- VULCAN HART マニホールド
- INSTOCK オーバーヘッドサービスパネル
- HONEYWELL アセンブリ
- REMCO ユーティリティ ブラシ 小、中
- SMC VALVES My3Aシリーズ ロッドレスシリンダ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E10M、エラストマーカップリング