入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | トライマスター |
長さ | 19 '6」 |
材料 | 炭化物 |
インチあたりの歯 | 3 |
厚さ | 0.032 " |
歯のタイプ | レギュラー |
幅(Width) | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 34.54 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45126TRB113505 | 11 '6」 | 3 | 0.042 " | レギュラー | 1.25 " | ¥72,651 | |
49789TRB113505 | 11 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥88,281 | |
89721TRB123810 | 12 '6」 | 3 | 0.025 " | レギュラー | 1 / 2 " | ¥70,443 | |
45019TRB123810 | 12 '6」 | 3 | 0.035 " | レギュラー | 1" | ¥75,390 | |
49502TRB134115 | 13 '6」 | 2/3 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥77,097 | |
45058TRB134115 | 13 '6」 | 3 | 0.035 " | レギュラー | 1" | ¥76,931 | |
49585TRB134115 | 13 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥90,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。