入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | 古典的なスタイル |
長さ | 23 '10-1 / 2 " |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 10/14 |
厚さ | 0.035 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8202990000 |
プロダクト | モデル | グレード | 長さ | 材料 | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95290CLB237190 | 古典的なスタイル | 23 '7」 | バイメタル | 10/14 | 0.035 " | 3 / 4 " | ¥31,418 | ||
1910347 | ダイマスター2 | 23 '7」 | バイメタル | 10/14 | 0.025 " | 1 / 2 " | ¥31,190 | ||
87007D2B154625 | ダイマスター2 | 15 '2」 | バイメタル | 10/14 | 0.025 " | 1 / 2 " | ¥21,203 | ||
81456D2B82665 | M42 | 8 '9-1 / 2 " | バイメタル | 10/14 | 0.025 " | 1 / 2 " | ¥13,417 | ||
1793034 | 生産 | 12ft。 | 鋼 | 2/3 | 0.042 " | 1.25 " | ¥22,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。