エアホース
多目的エアホース
多目的エアホースバルク
Speedaire の多目的エア ホースは、油、溶剤、芳香族に対する耐性を備えたニトリル チューブとカバーを備えています。 これらのホースは、圧縮空気を建設および低圧スプレー用途の空気圧ツールや機器に運ぶために使用されます。 希望の長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して工具や機器に接続できます。 これらのホースは巻き取られていないため、使用しないときはリールに巻き付けて保管し、邪魔にならないようにすることができます。
Speedaire の多目的エア ホースは、油、溶剤、芳香族に対する耐性を備えたニトリル チューブとカバーを備えています。 これらのホースは、圧縮空気を建設および低圧スプレー用途の空気圧ツールや機器に運ぶために使用されます。 希望の長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して工具や機器に接続できます。 これらのホースは巻き取られていないため、使用しないときはリールに巻き付けて保管し、邪魔にならないようにすることができます。
エアホース
ホース
エアホース
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | S600982-10 | ¥27,694 | 見積依頼 |
B | S601024-4 | ¥11,900 | 見積依頼 |
B | S601024-6 | ¥12,332 | 見積依頼 |
水コネクタ
ホースアセンブリ
形式 | モデル | 重量 | エンドフィッティング1 | エンドフィッティング2 | ホースID | ホースの長さ | ホース材質 | マックス。 温度 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 601027-30 | ¥30,861 | |||||||||
A | 600326 | ¥34,493 | |||||||||
A | 601012-25 | ¥9,301 | |||||||||
B | 600670-1 | ¥193,649 | |||||||||
A | 601052-35 | ¥66,459 | |||||||||
A | 600100-50 | ¥41,754 | |||||||||
C | 601036-75 | ¥108,145 | |||||||||
D | 600669-1 | ¥219,903 | |||||||||
A | S601034-50 | ¥50,456 | |||||||||
A | 601022-35 | ¥24,424 | |||||||||
A | 601017-70 | ¥21,947 | 見積依頼 | ||||||||
E | 601014-40 | ¥12,707 | |||||||||
F | S601021-30 | ¥16,677 | |||||||||
G | S7-260044 | ¥46,758 | |||||||||
H | S37-260043 | ¥69,357 | |||||||||
I | S601026-30 | ¥27,933 | |||||||||
H | S26-260043 | ¥71,854 | |||||||||
A | 601040-75 | ¥125,440 | |||||||||
I | S601026-40 | ¥30,750 |
多目的エアホース
801シリーズ多目的ホース、黒
Parker 801 シリーズ多目的ホースは、石油ベースの作動油や潤滑油を運ぶ低圧用途に最適です。 これらのホースは Push-Lok Plus テクノロジーを採用しており、耐久性があり漏れのない操作と迅速かつ簡単な組み立てを実現する確実なシールを提供し、時間とコストを節約します。 合成ゴムで作られているため強度があり、単一繊維の編組で強化されているため、高圧や高温による曲げに必要な力が少なくなります。 ホース内径 5/8 ~ 1/2 インチの幅広い多目的ホースからお選びいただけます。
Parker 801 シリーズ多目的ホースは、石油ベースの作動油や潤滑油を運ぶ低圧用途に最適です。 これらのホースは Push-Lok Plus テクノロジーを採用しており、耐久性があり漏れのない操作と迅速かつ簡単な組み立てを実現する確実なシールを提供し、時間とコストを節約します。 合成ゴムで作られているため強度があり、単一繊維の編組で強化されているため、高圧や高温による曲げに必要な力が少なくなります。 ホース内径 5/8 ~ 1/2 インチの幅広い多目的ホースからお選びいただけます。
形式 | モデル | 直径内ホース | 直径外のホース | マックス。 使用圧力 | 最小 曲げ半径 | 公称内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 801-16-GRA-RL | ¥356,243 | ||||||
B | 801-16-BLK-RL | ¥357,040 | ||||||
C | 801-16-BLU-RL | ¥356,245 | ||||||
A | 801-8-GRA-RL | ¥877 | 見積依頼 | |||||
B | 801-8-BLK-RL | ¥302,736 | ||||||
C | 801-8-BLU-RL | ¥303,231 | ||||||
C | 801-4-BLU-RL | ¥427,462 | ||||||
A | 801-4-GRA-RL | ¥615 | 見積依頼 | |||||
B | 801-4-BLK-RL | ¥423,610 | ||||||
A | 801-12-GRA-RL | ¥356,872 | ||||||
B | 801-12-BLK-RL | ¥356,872 | ||||||
C | 801-12-BLU-RL | ¥356,872 | ||||||
B | 801-6-BLK-RL | ¥400,282 | ||||||
A | 801-6-GRA-RL | ¥400,282 | ||||||
C | 801-6-BLU-RL | ¥400,039 | ||||||
C | 801-10-BLU-RL | ¥1,213 | 見積依頼 | |||||
B | 801-10-BLK-RL | ¥357,852 | ||||||
A | 801-10-GRA-RL | ¥357,852 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | G05-0819 | ¥14,632 | |
A | RPG63-0087 | ¥5,085 | |
A | RPG63-0084 | ¥4,547 | |
A | RPG63-0094 | ¥6,542 |
3/8 "250psiバルク多目的エアホース
Speedaire バルク多目的エア ホースは、圧縮空気を空気圧工具や機器に運ぶために使用されます。 これらのホースは、油、溶剤、芳香族に対する耐性を備えたニトリルチューブとカバーで構成されています。 圧着/フェルール/クランプを介して取り付けられるフィッティングを受け入れます。 これらは、ホースの端に追加して工具や機器に接続できる互換性のあるホース継手とともに使用されます。 これらのホースは巻き取られていないため、使用しないときはリールに巻き付けて保管し、邪魔にならないようにすることができます。 さまざまなニーズに合わせて、必要な長さにカットできます。
Speedaire バルク多目的エア ホースは、圧縮空気を空気圧工具や機器に運ぶために使用されます。 これらのホースは、油、溶剤、芳香族に対する耐性を備えたニトリルチューブとカバーで構成されています。 圧着/フェルール/クランプを介して取り付けられるフィッティングを受け入れます。 これらは、ホースの端に追加して工具や機器に接続できる互換性のあるホース継手とともに使用されます。 これらのホースは巻き取られていないため、使用しないときはリールに巻き付けて保管し、邪魔にならないようにすることができます。 さまざまなニーズに合わせて、必要な長さにカットできます。
1/2 "300psiバルク多目的エアホース
3/8 "300psiバルク多目的エアホース
1/4 "250psiバルク多目的エアホース
Speedaire の多目的エア ホースは、圧縮空気を空気圧ツールや機器に運びます。 これらの柔軟なエア ホースは、希望の長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して、ホースを工具や機器に接続できます。 ホースは巻かれていないので、使用しないときは邪魔にならないようにリールに保管できます。 圧着、フェルール、またはクランプを使用して取り付けられる継手を受け入れます。
Speedaire の多目的エア ホースは、圧縮空気を空気圧ツールや機器に運びます。 これらの柔軟なエア ホースは、希望の長さに切断でき、互換性のあるホース継手をホースの端に追加して、ホースを工具や機器に接続できます。 ホースは巻かれていないので、使用しないときは邪魔にならないようにリールに保管できます。 圧着、フェルール、またはクランプを使用して取り付けられる継手を受け入れます。
1/4 "300psi結合アセンブリ多目的エアホース
連結ホースアセンブリ、300 PSI、内径 3/8 インチ
Reelcraftの低圧空気/水ホースアセンブリは、空気または水を空気圧工具、空気圧縮機、およびその他の産業、建設、農業用途の機器に運ぶために使用されます。 それらは、耐食性、軽量性、柔軟性のためにナイロン編組を備えたPVC構造になっています。 これらのホースには、工具や機器に接続するために、一端に3/8または1/4インチMNPT、もう一端に1/2または3/8または1/4インチMNPTの真ちゅう製カップリングが付属しています。 それらは300psiの最大圧力と150°Fの最大温度に耐えることができます。25から100フィートの範囲のホース長で利用可能なこれらの赤い色のホースアセンブリの幅広い配列から選択してください。
Reelcraftの低圧空気/水ホースアセンブリは、空気または水を空気圧工具、空気圧縮機、およびその他の産業、建設、農業用途の機器に運ぶために使用されます。 それらは、耐食性、軽量性、柔軟性のためにナイロン編組を備えたPVC構造になっています。 これらのホースには、工具や機器に接続するために、一端に3/8または1/4インチMNPT、もう一端に1/2または3/8または1/4インチMNPTの真ちゅう製カップリングが付属しています。 それらは300psiの最大圧力と150°Fの最大温度に耐えることができます。25から100フィートの範囲のホース長で利用可能なこれらの赤い色のホースアセンブリの幅広い配列から選択してください。
形式 | モデル | フィッティングサイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 601017-50 1 | ¥16,333 | |||
B | S601015-100 1 | ¥40,162 | |||
B | S601013-25 1 | ¥14,588 | |||
B | S601013-50 1 | ¥19,875 | |||
C | S601013-35 1 | ¥16,530 | |||
B | S601012-25 1 | ¥15,183 | |||
B | S601012-35 1 | ¥16,266 | |||
B | S601012-50 1 | ¥18,878 |
3/8 "300psi結合アセンブリ多目的エアホース
エアホース
エアホースは、圧縮空気と圧縮ガスを輸送したり、HVAC システム、油圧システム、および軽度の化学用途で大きなガス粒子の過剰な流れを封じ込めるように設計されています。 Raptor Supplies Parker、Goodyear Engineered Products、Milton Industries、などのブランドの柔軟で強化された多目的エアホースを幅広く提供しています。 リールクラフト, スピードエア とGuardair。 パーカー 油圧ホース パイプは、食品および飲料、包装、航空宇宙産業に圧縮空気を供給するために設計された柔軟なエア ホース アセンブリです。 これらのパーカー エア ホースは SBR (スチレン ブタジエン ゴム) で作られており、曲げ、張力、油や化学薬品による損傷、および最大圧力 232 PSI に耐えることができます。 工具や空気供給に素早く接続できるよう、両端にプッシュ接続フィッティングがあらかじめ取り付けられています。 グッドイヤーエンジニアリング製品 エアホースは、シングルホースリールとバルクホースリールのオプションと青と黄色でご利用いただけます。 グッドイヤーのバルク多目的エアホースはTPEまたはPVCでできており、最大300PSIの圧力を処理するように設計されています。
詳細はこちら
- 自動車メンテナンスツール
- ソーラーパネルとアクセサリー
- パイプねじ切り装置
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 舗装の品質
- 溶接ケーブルコネクタ
- チューブラーフレームカート
- 油圧手動スプールモノブロックバルブ
- ホイールトルクソケット
- 閉所でのポールホイスト
- VON DUPRIN リム出口デバイス、サテンクローム
- AUTOQUIP Qリフトシリーズシザーリフトテーブル
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ 耐タンパー性プラグ負荷制御可能リセプタクル
- ANVIL 90度ひじを減らす、黒
- Aetna Bearing ストレートアイドラー
- LINN GEAR 平歯車 直径5ピッチ
- VESTIL BALLシリーズ ボールトランスファープラットフォーム
- CONDOR メカニクス アンド リガーズ スタイルの耐切創手袋
- WEATHERHEAD 肘
- DEWALT ツール