入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースアセンブリ |
船の重量(kg) | 0.45 |
プロダクト | モデル | 重量 | エンドフィッティング1 | エンドフィッティング2 | ホースID | ホースの長さ | ホース材質 | マックス。 温度 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601040-75 | 15.5ポンド。 | 9 / 16-18 RH / LH(F) | 9 / 16-18 RH / LH(F) | 3 / 8 " | 75ft。 | ラバー | 150°F | 200のプサイ | ¥125,440 | ||
S26-260043 | 13ポンド。 | 3/4 "NPT(M) | 3/4 "NPT(M) | 3 / 4 " | 30ft。 | ラバー | 210°F | 1525のプサイ | ¥71,854 | ||
S37-260043 | 9ポンド。 | 1/2 "NPT(M) | 1/2 "NPT(M) | 1 / 2 " | 35ft。 | ラバー | 210°F | 3000のプサイ | ¥69,357 | ||
S601026-40 | 16.8ポンド。 | 3/4 "NPT(M) | 3/4 "NPT(M) | 3 / 4 " | 40ft。 | PVC | 150°F | 250 PSI | ¥30,750 | ||
S601026-30 | 12.6ポンド。 | 3/4 "NPT(M) | 3/4 "NPT(M) | 3 / 4 " | 30ft。 | PVC | 150°F | 250 PSI | ¥27,933 | ||
S7-260044 | 7.7ポンド。 | 1/4 "NPT(M) | 1/4 "NPT(M) | 1 / 4 " | 30ft。 | ラバー | 210°F | 5800のプサイ | ¥46,758 | ||
601017-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21,947 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。