エドワーズ シグナリング ストロボ
形式 | モデル | 幅(Width) | アラーム電流 | 深さ | 終了 | フラッシュ(カンデラ) | 高さ | アイテム価格 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EG1R-VM | 2.75 " | 0.311 | 27 / 32 " | レッド | 15 / 30 / 75 / 110 | 4.5 " | ストロボウォールマウント | 24 VDC | - | 見積依頼
|
B | CS405-7A-T | 4.5 " | 150mA DC、210mA FWR | 1-15 / 16」 | 赤い粉体塗装 | 15/75 | 4.5 " | ストロボ | 24 VDC | ¥18,453 | |
C | 105DHISTC-FJ | 4.5 " | 1.08A | 4-1 / 2」 | クリア | 26 | 6.75 " | ストロボ | 20〜30 Vdc | ¥109,618 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バイアル
- パイプスタンドとバイス
- デジタルアングルファインダー
- 研磨ラジアル剛毛ブラシ
- チュービングラック
- モーター用品
- ストレージロッカー
- 林業
- プッシュボタン
- 自動車の診断と検査
- CHECKERS 10フィートのケーブルプロテクター
- APPROVED VENDOR 環状カッターM2高速度鋼
- DORIAN 刃物台ホルダーセット
- 3M SCBA、30分間、カーボンファイバー
- WOODHEAD 120067シリーズコードセット
- EATON ロッカースイッチコネクタ
- THOMSON マイクロステージシステム
- ULTRATECH 高温トラックパン
- WEG ODP単相フラクショナルモーター
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-L スタイル、842 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機