GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A241 多目的エアホース バルク 1/2 インチ ブルー
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | 青 |
カバー材質 | TPE |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 500ft。 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
外径 | 0.81 " |
強化 | 合成毛糸 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40〜158度F |
チューブ材質 | TPE |
船の重量(kg) | 36.29 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。