COLDER PRODUCTS COMPANY PLC シリーズ ストレート スルー インライン カプラー
形式 | モデル | 本体径 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLC10004 | 0.89 " | MNPT | 1.17 " | 1 / 4 " | - | - | ¥3,297 | |
B | PLC17006 | 0.93 " | 有刺鉄線 | 1.95 " | - | 3 / 8 " | - | ¥2,751 | |
B | PLC17004 | 0.93 " | 有刺鉄線 | 1.95 " | - | 1 / 4 " | - | ¥3,963 | |
B | PLC17005 | 0.93 " | 有刺鉄線 | 1.95 " | - | 5 / 16 " | - | ¥2,601 | |
C | PLC13006 | 0.93 " | TFP | 1.95 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥4,936 | |
A | PLC10006 | 1.01 " | MNPT | 1.15 " | 3 / 8 " | - | - | ¥3,100 | |
D | PLC12004 | 1.01 " | TFP | 1.87 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥6,251 | |
D | PLC12006 | 1.01 " | TFP | 1.95 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥7,539 | |
E | PLC16004 | 1.01 " | 有刺鉄線 | 1.95 " | - | 1 / 4 " | - | ¥5,745 | |
E | PLC16005 | 1.01 " | 有刺鉄線 | 1.95 " | - | 5 / 16 " | - | ¥6,466 | |
E | PLC16006 | 1.01 " | 有刺鉄線 | 1.95 " | - | 3 / 8 " | - | ¥5,688 |
PLCシリーズストレートスルーインラインカプラ
Colder Products Corporation の PLC シリーズ コネクタは、精製および製造用途の流体/空気ラインに取り付けられます。 これらのカップリング本体には、漏れ箇所を最小限に抑えるための Buna-N O リングと一体型終端、および片手で接続/取り外しを可能にする CPC サム ラッチが備えられています。 射出成形されたアセタール熱可塑性プラスチック構造は、低刺激の化学薬品や研磨液に対して摩耗や損傷に耐えます。 これらのカップリングは、PTF、バーブ、および MNPT 接続で利用できる幅広い種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムの拡張
- エアベルトサンダー
- クレーンスケールと動力計
- オイルバーナー
- アルミホイルシート
- ラボウェア
- 履物および履物アクセサリー
- 延長コードとコンセントストリップ
- 電子
- 測定装置
- PARKER ストリートエルボー、45度、ステンレス鋼
- WESTWARD トランスファーパンチ
- TOUGH GUY ほうき、ポリプロピレン、48-1 / 2 "長さ
- DELTA LOCK 交換可能なコアドロワーデッドラッチ
- TECHLITE INSULATION 絶縁シート
- SPEEDAIRE コード化されていないエアタンク
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 防火スプリンクラー配管 90 度エルボ・ソケット×ソケット
- HUMBOLDT 試験管クランプ
- BALDOR / DODGE トルクアーム