入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
本体径 | 0.89 " |
ボディ材質 | アセタール |
色 | ホワイト |
接続タイプ | MNPT |
カップリングサイズ | 1 / 4 " |
長さ | 1.17 " |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 本体径 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC10006 | 1.01 " | MNPT | 1.15 " | 3 / 8 " | - | - | ¥3,170 | ||
PLC12004 | 1.01 " | TFP | 1.87 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥6,717 | ||
PLC12006 | 1.01 " | TFP | 1.95 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥7,871 | ||
PLC13006 | 0.93 " | TFP | 1.95 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥5,270 | ||
PLC16004 | 1.01 " | 有刺鉄線 | 1.95 " | - | 1 / 4 " | - | ¥6,366 | ||
PLC16005 | 1.01 " | 有刺鉄線 | 1.95 " | - | 5 / 16 " | - | ¥6,613 | ||
PLC16006 | 1.01 " | 有刺鉄線 | 1.95 " | - | 3 / 8 " | - | ¥6,268 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。