GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABT5 多目的エアホース バルク 1/2 インチ
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | イエロー |
カバー材質 | PVC |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 500ft。 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
外径 | 0.78 " |
強化 | ポリエステル糸 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -10〜158度F |
チューブ材質 | PVC |
船の重量(kg) | 42.18 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 56.64 |
船幅(cm) | 56.64 |
HSコード | 3917330000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。