DAYTON 密閉型パワーリレー
形式 | モデル | 取り付け | コイルVA定格 | コイルボルト | Number of Poles | ピン | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EJH8 | DINレールまたは下部フランジ | 4 | 12 VDC | 2 | 6 | 30A @ 277VAC、20A @ 28VDC | DPST-いいえ | 銀合金 | ¥4,201 | |
B | 1EJG9 | DINレールまたは下部フランジ | - | 24 VAC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO、3A @ 277VAC DPDT-NC、20A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥4,360 | |
A | 1EJH6 | DINレールまたは下部フランジ | 4 | 24 VAC | 2 | 6 | 30A @ 277VAC、20A @ 28VDC | DPST-いいえ | 銀合金 | ¥4,201 | |
B | 1EJG8 | DINレールまたは下部フランジ | 4 | 240 VAC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO、3A @ 277VAC DPDT-NC、20A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥4,360 | |
A | 1EJH5 | DINレールまたは下部フランジ | 4 | 240 VAC | 2 | 6 | 30A @ 277VAC、20A @ 28VDC | DPST-いいえ | 銀合金 | ¥3,897 | |
B | 1EJG7 | DINレールまたは下部フランジ | 4 | 120 VAC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO、3A @ 277VAC DPDT-NC、20A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥4,360 | |
A | 1EJH4 | DINレールまたは下部フランジ | 4 | 120 VAC | 2 | 6 | 30A @ 277VAC、20A @ 28VDC | DPST-いいえ | 銀合金 | ¥4,201 | |
B | 1EJH3 | DINレールまたは下部フランジ | 4 | 24 VDC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO、3A @ 277VAC DPDT-NC、20A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥4,360 | |
B | 1EJH2 | DINレールまたは下部フランジ | 4 | 12 VDC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO、3A @ 277VAC DPDT-NC、20A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥4,360 | |
C | 1EGF4 | サイドフランジ | 3.5 | 12 VDC | 2 | 8 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥1,593 | |
D | 2A544 | サイドフランジ | - | 24 VDC | 1 | 5 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | SPDT | 酸化カドミウム銀 | ¥5,911 | |
E | 1EGF3 | サイドフランジ | 3.5 | 24 VAC | 1 | 5 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | SPDT | 銀合金 | ¥5,484 | |
C | 1EGF5 | サイドフランジ | 3.5 | 240 VAC | 2 | 8 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥5,973 | |
F | 1A490 | サイドフランジ | - | 24 VAC | 2 | 8 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥5,973 | |
E | 1EGF1 | サイドフランジ | 3.5 | 12 VDC | 1 | 5 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | SPDT | 銀合金 | ¥1,574 | |
D | 1A489 | サイドフランジ | - | 120 VAC | 1 | 5 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | SPDT | 銀合金 | ¥5,911 | |
D | 2A545 | サイドフランジ | - | 24 VDC | 2 | 8 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | DPDT | 酸化カドミウム銀 | ¥5,973 | |
G | 1A491 | サイドフランジ | - | 120 VAC | 2 | 8 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥5,973 |
密閉型パワーリレー
Dayton 密閉型パワーリレーは、工場オートメーションや製造用途向けの均一な信号出力を使用して、個別または複数の回路を制御するのに適しています。 これらのCE認定リレーは、優れた電気伝導性と熱伝導性を実現する銀合金/銀酸化カドミウム接点と、簡単な取り付けと耐スパーク動作を実現する側面/底面フランジ取り付け設計を備えています。 一部のモデルには、リレーの状態を表示するためのフラグインジケーターが付属しています。 単極および二極のバリエーションが用意されているこれらのパワー リレーの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートウォールコンテナ
- フルビューサイトフローインジケーター
- 温度/湿度/圧力トランスミッターAcc。
- センサーコネクタ
- バックブーストトランス
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 排気ファン
- リレー
- タイヤとホイール
- 塗装ブースとアクセサリー
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G4 1 / 2、28V
- GRACO ハンドヘルド噴霧器材料カップ
- SCHLAGE デッドラッチ
- APPROVED VENDOR ハンドル付きビーカー
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、52ワット
- KINGSTON VALVES 115シリーズ、ポップ安全弁
- SKB 保護ケース、19/5インチ
- APOLLO VALVES 18C-400シリーズ給湯器の温度と圧力の逃し弁
- BALDOR / DODGE SXRH、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング