入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型パワーリレー |
コイル定格 | 4.0VA、1.7W |
コイルVA定格 | 4 |
コイルボルト | 12 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 30A @ 277VAC DPDT-NO、3A @ 277VAC DPDT-NC、20A @ 28VDC |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
寸法 | 1.61 "H、1.40" W、2.68 "D |
電気的接続 | 1/4 "タブターミナル |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 3 |
Hz | 50/60 |
取り付け | DINレールまたは下部フランジ |
Number of Poles | 2 |
ピン | 8 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536410050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け | コイルVA定格 | コイルボルト | Number of Poles | ピン | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A489 | サイドフランジ | - | 120 VAC | 1 | 5 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | SPDT | 銀合金 | ¥5,911 | ||
1A490 | サイドフランジ | - | 24 VAC | 2 | 8 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥5,973 | ||
1A491 | サイドフランジ | - | 120 VAC | 2 | 8 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥5,973 | ||
1EGF1 | サイドフランジ | 3.5 | 12 VDC | 1 | 5 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | SPDT | 銀合金 | ¥5,911 | ||
1EGF3 | サイドフランジ | 3.5 | 24 VAC | 1 | 5 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | SPDT | 銀合金 | ¥5,484 | ||
1EGF4 | サイドフランジ | 3.5 | 12 VDC | 2 | 8 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥1,593 | ||
1EGF5 | サイドフランジ | 3.5 | 240 VAC | 2 | 8 | 25A @ 300VAC、13A @ 28VDC | DPDT | 銀合金 | ¥5,973 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。