PARKER 低流出真鍮クイック カップリング、6100 シリーズ カプラー
形式 | モデル | ボディサイズ | 注ぐ速さ | マックス。 使用圧力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6125-24 | 1 1 / 2 " | 100ガロン/分 | 2000 psi | 1 1/2-11 1/2" | ¥61,444 | 見積依頼
|
B | 6135-24 | 1 1 / 2 " | 100ガロン/分 | 2000 psi | 1 1/2-11 1/2" | ¥74,854 | 見積依頼
|
A | 6125-20 | 1 1 / 4 " | 76ガロン/分 | 2750 psi | 1 1/4-11 1/2" | ¥41,184 | 見積依頼
|
B | 6135-20 | 1 1 / 4 " | 76ガロン/分 | 2750 psi | 1 1/4-11 1/2" | ¥48,572 | 見積依頼
|
B | 6135-16 | 1" | 50ガロン/分 | 3000のプサイ | 1-11 1 / 2」 | ¥25,629 | 見積依頼
|
A | 6125-16 | 1" | 50ガロン/分 | 3000のプサイ | 1-11 1 / 2」 | ¥23,983 | 見積依頼
|
B | 6135-08 | 3 / 4 " | 12ガロン/分 | 3000のプサイ | 1 / 2-14 " | ¥21,199 | 見積依頼
|
A | 6125-12 | 3 / 4 " | 28ガロン/分 | 3000のプサイ | 3 / 4-14 " | ¥20,315 | 見積依頼
|
A | 6125-08 | 3 / 4 " | 12ガロン/分 | 3000のプサイ | 1 / 2-14 " | ¥21,080 | 見積依頼
|
B | 6135-12 | 3 / 4 " | 28ガロン/分 | 3000のプサイ | 3 / 4-14 " | ¥18,030 | 見積依頼
|
低流出真ちゅう製クイックカップリング、6100シリーズカプラー
Parker 6100 シリーズ カプラーは、石油およびガスの掘削、バルク液体移送、および水中ポンプ用途での油圧作業の圧力下で 6100 シリーズ ニップルと接続するのに最適です。 これらの低流出カップリングには、接続が完了し、流体移送ラインで使用するためにバルブが完全に開いたことを示す接続インジケーター溝が付いています。 これらは、強度、耐食性、および液密動作を実現するために、スチール製の六角/蝶ナット スリーブ、ニトリル シール、NPTF ポート エンドを備えた真鍮構造を備えています。 これらのカプラーは、3/4、1、1-1/4、1-1/2 インチのカップリング サイズからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊なバイスとコンポーネント
- UV懐中電灯
- ウィンドウロックとハードウェア
- 風景と弓の熊手
- エアホース/電気コードコンビネーションリール
- 浴槽/蛇口
- コンベヤー
- 乾式壁および左官ツール
- ピン
- OリングとOリングキット
- BUSSMANN 中電圧ヒューズ:シリーズCAVH
- PROTO マイクロメータトルクレンチ
- ACCUFORM SIGNS ニュージャージー州の有害廃棄物ラベル
- BRADY バリケードテープ、注意高電圧
- ACROVYN 手すり、インテリア、ベージュ
- UNISTRUT パイプハンガー
- VERMONT GAGE トライロック ダブルエンドゲージハンドル インチ
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、レバーハンドル、SSラグ、ブナ
- ALL GEAR 林業プロアーボリストクライミングライン
- BROWNING GWVシリーズ 一減速ウォーム減速機 6サイズ