PARKER 6125-12 クイック カップリング、低流出、真鍮、NPTF、3000 Psi
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ロックナット |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
注ぐ速さ | 28ガロン/分 |
ロックタイプ | スレッド |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | スチールスリーブ上の亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
番手 | 3 / 4-14 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | フラッシュ |
モデル | ボディサイズ | 注ぐ速さ | マックス。 使用圧力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6135-24 | 1 1 / 2 " | 100ガロン/分 | 2000 psi | 1 1/2-11 1/2" | ¥74,854 | 見積依頼
|
6125-08 | 3 / 4 " | 12ガロン/分 | 3000のプサイ | 1 / 2-14 " | ¥21,080 | 見積依頼
|
6125-20 | 1 1 / 4 " | 76ガロン/分 | 2750 psi | 1 1/4-11 1/2" | ¥41,184 | 見積依頼
|
6125-24 | 1 1 / 2 " | 100ガロン/分 | 2000 psi | 1 1/2-11 1/2" | ¥61,444 | 見積依頼
|
6135-12 | 3 / 4 " | 28ガロン/分 | 3000のプサイ | 3 / 4-14 " | ¥18,030 | 見積依頼
|
6125-16 | 1" | 50ガロン/分 | 3000のプサイ | 1-11 1 / 2」 | ¥23,983 | 見積依頼
|
6135-20 | 1 1 / 4 " | 76ガロン/分 | 2750 psi | 1 1/4-11 1/2" | ¥48,572 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。