GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT62 多目的エアホース 3/4 インチ 長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | イエロー |
カップリング材料 | 鋼 |
カバー材質 | ブナ-Nビニール |
フィッティングサイズ | 3 / 4 " |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
外径 | 1.188 " |
強化 | 繊維糸 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
チューブ材質 | 特許取得済みの耐油性ケミガム合成ゴム |
船の重量(kg) | 9.39 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 4009120050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3JT61 | 25ft。 | ¥71,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。