GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNC5 多目的エアホース 3/4 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | イエロー |
カップリング材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
カバー材質 | ビニルニトリル |
フィッティングサイズ | 3/4(M)NPT x 3/4 "(F)NPT |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
外径 | 1.141 " |
強化 | 編組鋼線 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 0〜200度F |
チューブ材質 | ニトリル |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 57.4 |
船の長さ(cm) | 56.64 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 強化 | 色 | カバー材質 | 温度。 範囲 | チューブ材質 | フィッティングサイズ | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A242 | 合成毛糸 | 青 | TPE | -40〜158度F | TPE | - | 3 / 4 " | 450ft。 | ¥364,182 | ||
10A243 | 合成毛糸 | 青 | TPE | -40〜158度F | TPE | - | 1" | 400ft。 | ¥449,265 | ||
1ZLJ6 | 糸 | イエロー | 合成ゴム | -20〜190度F | 合成ゴム | - | 1" | 100ft。 | ¥302,410 | ||
1ZLJ7 | 糸 | イエロー | 合成ゴム | -20〜190度F | 合成ゴム | - | 1.25 " | 100ft。 | ¥482,542 | ||
1ZLJ8 | 糸 | イエロー | 合成ゴム | -20〜190度F | 合成ゴム | - | 1.5 " | 100ft。 | ¥595,881 | ||
1ZLJ9 | シングルテキスタイルブレード | イエロー | 合成ゴム | -20〜190度F | 合成ゴム | - | 2" | 100ft。 | ¥574,364 | ||
1ZNC6 | 編組鋼線 | イエロー | ビニルニトリル | 0〜200度F | ニトリル | 1(M)NPT x 1 "(F)NPT | 1" | 50ft。 | ¥145,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。