入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | ブラック |
カップリング材料 | 真鍮 |
カバー材質 | PVC |
フィッティングサイズ | 1/4 "MNPT |
内部径 | 1 / 4 " |
長さ | 25ft。 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
外径 | 0.45 " |
強化 | ポリエステル糸 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -10〜158度F |
チューブ材質 | PVC |
UPC | 695977817227 |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。