GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4XV53 鉱山ホース結合アセンブリ 3/4 インチ
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
アイテム価格 | 鉱山用ホース |
色 | イエロー |
カバー材質 | NBR / PVC |
フィッティングサイズ | 3/4 "(M)NPT |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
外径 | 1.125 " |
強化 | 編組鋼線 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 0〜200度F |
チューブ材質 | 黒ニトリル |
船の重量(kg) | 9.39 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フィッティングサイズ | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4XV55 | 1 "(M)NPT | 1" | 1.406 " | ¥111,764 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。