NORTON ABRASIVES ストレート砥石-タイプ1 精密および粗研削用途に適したグラスファイバーディスクまたは/およびスチールリングを備えた非強化/強化ホイール。 ホイールの使用に対して材料除去の高い比率を提供する砥粒を特徴とします。 細粒、中粒、粗粒、超粗粒のバリエーションがあります
精密および粗研削用途に適したグラスファイバーディスクまたは/およびスチールリングを備えた非強化/強化ホイール。 ホイールの使用に対して材料除去の高い比率を提供する砥粒を特徴とします。 細粒、中粒、粗粒、超粗粒のバリエーションがあります
砥石車
Norton 研削砥石は、金属加工、製造、建設業界における工具の成形と研ぎ、削り取り、表面研削の用途に使用されます。 これらの砥石は、ベンチグラインダー、台座グラインダー、精密グラインダーでも使用できます。 Norton ホイールは、ビトリファイドボンドによって砥粒が結合されており、ホイール使用量に対する材料除去率が高くなります。 複数の研削用途向けに、これらのホイールには、酸化アルミニウム、炭化ケイ素、またはセラミック アルミナを研磨材として使用した、細粒、中粒、粗粒、超粗粒のバリエーションがあります。 Norton 砥石車は、さまざまな砥石径、アーバーとグリットのサイズ、厚さ、回転速度 (1625 ~ 4965 rpm) で提供されています。
Norton 研削砥石は、金属加工、製造、建設業界における工具の成形と研ぎ、削り取り、表面研削の用途に使用されます。 これらの砥石は、ベンチグラインダー、台座グラインダー、精密グラインダーでも使用できます。 Norton ホイールは、ビトリファイドボンドによって砥粒が結合されており、ホイール使用量に対する材料除去率が高くなります。 複数の研削用途向けに、これらのホイールには、酸化アルミニウム、炭化ケイ素、またはセラミック アルミナを研磨材として使用した、細粒、中粒、粗粒、超粗粒のバリエーションがあります。 Norton 砥石車は、さまざまな砥石径、アーバーとグリットのサイズ、厚さ、回転速度 (1625 ~ 4965 rpm) で提供されています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 硬度 | 研磨材 | アーバーホール | マックス。 RPM | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243522372 | ¥898 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66253263359 | ¥84,173 | 1 | |||||||||
C | 66253220953 | ¥80,076 | 1 | |||||||||
D | 66253116265 | ¥76,017 | 1 | |||||||||
E | 07660788278 | ¥12,027 | 1 | |||||||||
F | 69083159112 | ¥619,008 | 10 | |||||||||
G | 69078666729 | ¥323,935 | 1 | |||||||||
E | 07660788201 | ¥4,551 | 1 | |||||||||
E | 07660788205 | ¥4,787 | 1 | |||||||||
H | 07660788225 | ¥5,539 | 1 | |||||||||
I | 66253220947 | ¥45,279 | 1 | |||||||||
J | 66253116273 | ¥33,307 | 1 | |||||||||
E | 66253161393 | ¥27,733 | 1 | |||||||||
K | 66253319972 | ¥111,107 | 1 | |||||||||
L | 66253161395 | ¥27,733 | 1 | |||||||||
M | 66253263054 | ¥52,778 | 1 | |||||||||
N | 66253319967 | ¥164,309 | 1 | |||||||||
O | 66253344098 | ¥3,327 | 1 | |||||||||
P | 69083159107 | ¥561,682 | 10 | |||||||||
Q | 07660788215 | ¥4,787 | 1 | |||||||||
R | 66253116274 | ¥33,307 | 1 | |||||||||
S | 66253319976 | ¥141,769 | 1 | |||||||||
T | 66253220942 | ¥136,539 | 1 | |||||||||
U | 07660788277 | ¥11,836 | 1 | |||||||||
E | 07660788210 | ¥4,787 | 1 |
万能カットオフホイール
Norton Abrasives の万能カットオフホイールは、ステンレス鋼、硬質および軟質炭素鋼、チタン、工具鋼、ダクタイル、ねずみ鋳鉄、超合金および鋳物などの鋳物工場での切断用途に高速切断を提供します。 これらは、優れた切断速度を実現する酸化アルミニウムまたはジルコニア アルミナ構造を特徴とし、高圧や要求の厳しい用途に耐えるための高性能樹脂結合と補強を備えています。 これらのホイールは、摩耗耐久性、熱および側圧に対する耐性が向上しており、タイプ 1 のカットオフ品質を備えているため、切断面が増加し、ワークピースとの干渉が最小限に抑えられます。 選択されたモデルの最適な結合硬度は、切削速度と寿命の優れたブレンドをもたらし、20、24、および 100 の砥粒で利用可能です。
Norton Abrasives の万能カットオフホイールは、ステンレス鋼、硬質および軟質炭素鋼、チタン、工具鋼、ダクタイル、ねずみ鋳鉄、超合金および鋳物などの鋳物工場での切断用途に高速切断を提供します。 これらは、優れた切断速度を実現する酸化アルミニウムまたはジルコニア アルミナ構造を特徴とし、高圧や要求の厳しい用途に耐えるための高性能樹脂結合と補強を備えています。 これらのホイールは、摩耗耐久性、熱および側圧に対する耐性が向上しており、タイプ 1 のカットオフ品質を備えているため、切断面が増加し、ワークピースとの干渉が最小限に抑えられます。 選択されたモデルの最適な結合硬度は、切削速度と寿命の優れたブレンドをもたらし、20、24、および 100 の砥粒で利用可能です。
形式 | モデル | 厚さ | 研磨材 | アーバーサイズ | 直径 | グレード | グリット | 硬度 | マックス。 RPM | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66253117879 | ¥71,293 | 10 | |||||||||
B | 66253117880 | ¥72,500 | 10 | |||||||||
C | 66253322152 | ¥68,503 | 10 | |||||||||
D | 66253322151 | ¥73,958 | 10 | |||||||||
E | 66253322863 | ¥95,429 | 10 | |||||||||
F | 66253179191 | ¥11,555 | 1 | |||||||||
G | 69078650380 | ¥600,318 | 10 | |||||||||
H | 66253179367 | ¥26,647 | 1 | |||||||||
I | 66253422205 | ¥447,008 | 10 | |||||||||
J | 66253179147 | ¥21,294 | 1 | |||||||||
K | 69078650375 | ¥646,947 | 10 | |||||||||
H | 66253179148 | ¥17,905 | 1 |
表面研削カットオフホイール
Norton Abrasives カットオフホイールは、表面研削、ノッチング、切断用途に最適です。 自動研磨ジルコニア アルミナ研磨構造を採用し、長寿命と高速切断を実現し、最先端の結合技術により鋳造切断作業で最高のパフォーマンスを実現します。 これらのホイールは、要求の厳しい用途に耐えることができ、統合された新しい接着技術により、熱安定性、耐熱性、機械的強度が向上します。 非常に粗いグリットは、適度な材料除去、不一致の表面と溶接の初期ブレンドを実現し、厚さは 3 インチと 5 インチで利用可能です。
Norton Abrasives カットオフホイールは、表面研削、ノッチング、切断用途に最適です。 自動研磨ジルコニア アルミナ研磨構造を採用し、長寿命と高速切断を実現し、最先端の結合技術により鋳造切断作業で最高のパフォーマンスを実現します。 これらのホイールは、要求の厳しい用途に耐えることができ、統合された新しい接着技術により、熱安定性、耐熱性、機械的強度が向上します。 非常に粗いグリットは、適度な材料除去、不一致の表面と溶接の初期ブレンドを実現し、厚さは 3 インチと 5 インチで利用可能です。
形式 | モデル | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 66253179366 | ¥33,324 | ||
A | 66253179363 | ¥30,740 |
ストレート砥石
形式 | モデル | アイテム価格 | 硬度 | 研磨材 | アーバーホール | マックス。 RPM | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07660789055 | ¥1,559 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66623335421 | ¥289 | 1 | |||||||||
B | 66623335537 | ¥325 | 1 | |||||||||
B | 66623325028 | ¥295 | 1 | |||||||||
B | 66623325046 | ¥278 | 1 | |||||||||
C | 66253161196 | ¥55,787 | 1 | |||||||||
B | 69083166310 | ¥386,975 | 1 | |||||||||
D | 66252838330 | ¥261,695 | 5 | |||||||||
E | 66252830846 | ¥73,871 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
F | 66252838458 | ¥136,741 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
G | 66252830832 | ¥102,467 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
H | 66243530218 | ¥76,126 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
I | 66252830838 | ¥105,442 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
J | 66243530221 | ¥61,008 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
K | 66252838486 | ¥128,339 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
L | 66252830842 | ¥83,937 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
M | 66252939812 | ¥52,493 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66243501409 | ¥3,162 | 1 | |||||||||
N | 07660788282 | ¥18,553 | 1 | |||||||||
O | 66253043351 | ¥175,801 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
N | 07660788247 | ¥11,390 | 1 | |||||||||
P | 66252939545 | ¥70,040 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
Q | 66253364340 | ¥139,028 | 1 | |||||||||
R | 66252916215 | ¥15,907 | 1 | |||||||||
S | 66253044099 | ¥231,703 | 5 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- アークフラッシュ保護
- アクセスバリアと群集管理
- 電気ヒーターおよび付属品
- 作物の苗床と造園
- OリングとOリングキット
- バグフィルターハウジング
- 温度および圧力リリーフバルブ
- ABSパイプ
- ガス溶接棒
- 換気された屋根の縁石
- HONEYWELL 1NC / 1NO緊急ケーブルプルスイッチ
- YELLOW JACKET 交換用センサー
- UNISTRUT チャネルアングルプレート
- SPEARS VALVES PVC電気作動式TrueUnion2000産業用ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- SPEAKMAN シール
- VESTIL DD シリーズ ドラム デヘッダー
- LB WHITE ポータブルガスヒーター
- MAKITA コードレスレシプロソー
- PARKER 産業用交換用クイックコネクトエアカップリング
- DAIKIN オイルフィルター