入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿砥石 |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーホール | 1" |
ボンドタイプ | ビトリファイド |
色 | グレー |
グレード | M |
グリット | 54 |
硬度 | J |
マックス。 RPM | 2485 |
製品仕様 | 32A54-JVBE |
厚さ | 1" |
UPC | 662531611966 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | 12タイプ |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 硬度 | 研磨材 | アーバーホール | マックス。 RPM | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252836548 | ストレート砥石 | ミディアム(K) | 酸化アルミニウム | - | 4140 | 1 / 2 " | 1タイプ | - | 5 | ¥55,966 | |
66252837420 | ストレート砥石 | ミディアム(K) | 酸化アルミニウム | - | 4140 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 5 | ¥78,200 | |
66253160024 | ストレート砥石 | ミディアム(I) | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 1 | ¥49,157 | |
66253160137 | ストレート砥石 | ミディアム(I) | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 1 | ¥49,886 | |
66253160749 | ストレート砥石 | ミディアム(I) | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1" | 1タイプ | - | 1 | ¥57,615 | |
66253160750 | ストレート砥石 | ミディアム(I) | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1" | 1タイプ | - | 1 | ¥55,662 | |
66253160758 | ストレート砥石 | ミディアム(K) | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1" | 1タイプ | - | 1 | ¥55,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。