NORTON ABRASIVES 69078650380 カットオフホイール 直径 20 インチ 酸化アルミニウム 20 グリット Pk10
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
アイテム価格 | カットオフホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 1" |
ボンドタイプ | 樹脂 |
色 | ブラック |
直径 | 20 " |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 20 |
硬度 | ハード(Y) |
マックス。 RPM | 2710 |
製品仕様 | 90A244-YB97B |
厚さ | 3 / 16 " |
タイプ | 1タイプ |
ホイールタイプ | 1 |
船の重量(kg) | 33.8 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 52.83 |
HSコード | 6804226000 |
プロダクト | モデル | 厚さ | 研磨材 | アーバーサイズ | 直径 | グレード | グリット | 硬度 | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253422205 | 5 / 32 " | 酸化アルミニウム | 1" | 16 " | 余分な粗い | 24 | ハード(T) | 3820 | 10 | ¥461,280 | ||
69078650375 | 5 / 32 " | 酸化アルミニウム | 1" | 20 " | 余分な粗い | 24 | ハード(Y) | 2710 | 10 | ¥646,947 | ||
66253322863 | 0.098 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 13.75 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 2770 | 10 | ¥98,695 | ||
66253322151 | 0.078 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 12 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3820 | 10 | ¥80,556 | ||
66253117879 | 0.063 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 10 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3500 | 10 | ¥71,293 | ||
66253322152 | 0.078 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 12 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3820 | 10 | ¥71,844 | ||
66253117880 | 0.063 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 10 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3500 | 10 | ¥72,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。