NORTON ABRASIVES 万能カットオフホイール
形式 | モデル | 厚さ | 研磨材 | アーバーサイズ | 直径 | グレード | グリット | 硬度 | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66253117879 | 0.063 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 10 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3500 | 10 | ¥71,293 | |
B | 66253117880 | 0.063 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 10 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3500 | 10 | ¥72,500 | |
C | 66253322152 | 0.078 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 12 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3820 | 10 | ¥68,503 | |
D | 66253322151 | 0.078 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 12 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3820 | 10 | ¥73,958 | |
E | 66253322863 | 0.098 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 13.75 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 2770 | 10 | ¥95,429 | |
F | 66253179191 | 1 / 8 " | 酸化アルミニウム | 1" | 14 " | 余分な粗い | 24 | ハード(V) | 4365 | 1 | ¥11,555 | |
G | 69078650380 | 3 / 16 " | 酸化アルミニウム | 1" | 20 " | 余分な粗い | 20 | ハード(Y) | 2710 | 10 | ¥600,318 | |
H | 66253179367 | 3 / 16 " | 酸化アルミニウム | 1" | 20 " | 余分な粗い | 24 | ハード(V) | 2710 | 1 | ¥26,647 | |
I | 66253422205 | 5 / 32 " | 酸化アルミニウム | 1" | 16 " | 余分な粗い | 24 | ハード(T) | 3820 | 10 | ¥447,008 | |
J | 66253179147 | 5 / 32 " | ジルコニアアルミナ/酸化アルミニウム | 1" | 16 " | 余分な粗い | 24 | ハード(V) | 3820 | 1 | ¥21,294 | |
K | 69078650375 | 5 / 32 " | 酸化アルミニウム | 1" | 20 " | 余分な粗い | 24 | ハード(Y) | 2710 | 10 | ¥646,947 | |
H | 66253179148 | 5 / 32 " | 酸化アルミニウム | 1" | 16 " | 余分な粗い | 24 | ハード(V) | 3820 | 1 | ¥17,905 |
万能カットオフホイール
Norton Abrasives の万能カットオフホイールは、ステンレス鋼、硬質および軟質炭素鋼、チタン、工具鋼、ダクタイル、ねずみ鋳鉄、超合金および鋳物などの鋳物工場での切断用途に高速切断を提供します。 これらは、優れた切断速度を実現する酸化アルミニウムまたはジルコニア アルミナ構造を特徴とし、高圧や要求の厳しい用途に耐えるための高性能樹脂結合と補強を備えています。 これらのホイールは、摩耗耐久性、熱および側圧に対する耐性が向上しており、タイプ 1 のカットオフ品質を備えているため、切断面が増加し、ワークピースとの干渉が最小限に抑えられます。 選択されたモデルの最適な結合硬度は、切削速度と寿命の優れたブレンドをもたらし、20、24、および 100 の砥粒で利用可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボールトランスファーテーブル
- 真空アンカー
- スペシャリティサンダース
- 水生雑草防除熊手
- 高低検出器
- 配管設備
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 目の保護具とアクセサリー
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- リサイクル設備
- MILWAUKEE 電源コード
- HAKKO クリーニングピン
- DYNABRADE オフセットエアカットオフツール
- GUARDAIR ビニールクラシックスリップオングリップ
- SIEMENS 安全スイッチ、一般的な義務、2 Ph
- PETERSEN PRODUCTS プーリーアセンブリ
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズセルフグラウンディングスリーウェイトグルスイッチ
- SK PROFESSIONAL TOOLS ラチェット修理キット
- LINN GEAR タイプAスプロケット、100チェーン
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、180 チェーン