NORTON ABRASIVES 69078650375 カットオフホイール 直径 20 インチ 酸化アルミニウム 24 グリット Pk10
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カットオフホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 1" |
ボンドタイプ | 樹脂 |
色 | ブラック |
直径 | 20 " |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 24 |
硬度 | ハード(Y) |
マックス。 RPM | 2710 |
製品仕様 | 90A244-YB97B |
厚さ | 5 / 32 " |
タイプ | 1タイプ |
ホイールタイプ | 1 |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 6804226000 |
プロダクト | モデル | 厚さ | 研磨材 | アーバーサイズ | 直径 | グレード | グリット | 硬度 | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253422205 | 5 / 32 " | 酸化アルミニウム | 1" | 16 " | 余分な粗い | 24 | ハード(T) | 3820 | 10 | ¥461,280 | ||
69078650380 | 3 / 16 " | 酸化アルミニウム | 1" | 20 " | 余分な粗い | 20 | ハード(Y) | 2710 | 10 | ¥600,318 | ||
66253322863 | 0.098 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 13.75 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 2770 | 10 | ¥98,695 | ||
66253322151 | 0.078 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 12 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3820 | 10 | ¥80,556 | ||
66253117879 | 0.063 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 10 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3500 | 10 | ¥71,293 | ||
66253322152 | 0.078 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 12 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3820 | 10 | ¥71,844 | ||
66253117880 | 0.063 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 10 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3500 | 10 | ¥72,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。