入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カットオフホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 1.25 " |
ボンドタイプ | 樹脂 |
色 | ブラック |
直径 | 12 " |
グレード | 金属の |
グリット | 100 |
硬度 | ミディアム(J) |
マックス。 RPM | 3820 |
製品仕様 | ML-212 |
厚さ | 0.078 " |
タイプ | 1タイプ |
ホイールタイプ | 1 |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 6804226000 |
プロダクト | モデル | 厚さ | 研磨材 | アーバーサイズ | 直径 | グレード | グリット | 硬度 | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253422205 | 5 / 32 " | 酸化アルミニウム | 1" | 16 " | 余分な粗い | 24 | ハード(T) | 3820 | 10 | ¥461,280 | ||
69078650380 | 3 / 16 " | 酸化アルミニウム | 1" | 20 " | 余分な粗い | 20 | ハード(Y) | 2710 | 10 | ¥600,318 | ||
69078650375 | 5 / 32 " | 酸化アルミニウム | 1" | 20 " | 余分な粗い | 24 | ハード(Y) | 2710 | 10 | ¥646,947 | ||
66253322863 | 0.098 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 13.75 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 2770 | 10 | ¥98,695 | ||
66253322151 | 0.078 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 12 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3820 | 10 | ¥80,556 | ||
66253117879 | 0.063 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 10 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3500 | 10 | ¥71,293 | ||
66253117880 | 0.063 " | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 10 " | 金属の | 100 | ミディアム(J) | 3500 | 10 | ¥72,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。