入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 14kAIC @ 480V |
アンプ | 50A |
フレーム型 | GHB |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 480V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 6.68 |
船幅(cm) | 7.62 |
A.このサーキットブレーカは、華氏158度までの温度で動作できます。
A.このサーキットブレーカは、安全性を高めるためにネジクランプ接続を使用しています。
A.
A.回路の過負荷は、頻繁な短絡トリップの主な理由です。
プロダクト | モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK3300 | 65kAIC @ 240V | 300A | DK | 3 | 240V | ¥219,921 | ||
DK3400 | 65kAIC @ 240V | 400A | DK | 3 | 240V | ¥443,845 | ||
GHB2090 | 14kAIC @ 480V | 90A | GHB | 2 | 480V | ¥97,249 | ||
GHB2100 | 14kAIC @ 480V | 100A | GHB | 2 | 480V | ¥97,249 | ||
GHB3015 | 14kAIC @ 480V | 15A | GHB | 3 | 480V | ¥111,370 | ||
GHB3020 | 14kAIC @ 480V | 20A | GHB | 3 | 480V | ¥111,370 | ||
GHB3025 | 14kAIC @ 480V | 25A | GHB | 3 | 480V | ¥115,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。