EATON DK3300 C 完全モールドケースサーキットブレーカー、K フレーム、Dk、完全ブレーカー
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 240V |
アンプ | 300A |
フレーム型 | DK |
Number of Poles | 3 |
UPC | 786679044131 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 21.59 |
プロダクト | モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK3400 | 65kAIC @ 240V | 400A | DK | 3 | 240V | ¥1,213,676 | ||
GHB2090 | 14kAIC @ 480V | 90A | GHB | 2 | 480V | ¥227,916 | ||
GHB2100 | 14kAIC @ 480V | 100A | GHB | 2 | 480V | ¥230,126 | ||
GHB3015 | 14kAIC @ 480V | 15A | GHB | 3 | 480V | ¥175,446 | ||
GHB3020 | 14kAIC @ 480V | 20A | GHB | 3 | 480V | ¥175,429 | ||
GHB3025 | 14kAIC @ 480V | 25A | GHB | 3 | 480V | ¥176,230 | ||
GHB3030 | 14kAIC @ 480V | 30A | GHB | 3 | 480V | ¥189,246 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。