NORTON ABRASIVES 66253364340グラインディングホイールT1 x 14-1 / 1 x 2 Ao 5g Sft
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
アイテム価格 | ストレート砥石 |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 5" |
ボンドタイプ | ビトリファイド |
色 | パープル |
直径 | 14 " |
グレード | M |
グリット | 60 |
硬度 | ソフト(H) |
マックス。 RPM | 1800 |
製品仕様 | 32A60-HVBE |
厚さ | 1.5 " |
タイプ | 1タイプ |
ホイールタイプ | 工具室 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 6804221000 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 硬度 | 研磨材 | アーバーホール | マックス。 RPM | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252836548 | ストレート砥石 | ミディアム(K) | 酸化アルミニウム | - | 4140 | 1 / 2 " | 1タイプ | - | 5 | ¥58,324 | |
66252837420 | ストレート砥石 | ミディアム(K) | 酸化アルミニウム | - | 4140 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 5 | ¥78,200 | |
66253160024 | ストレート砥石 | ミディアム(I) | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 1 | ¥50,630 | |
66253160137 | ストレート砥石 | ミディアム(I) | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 1 | ¥52,262 | |
66253160749 | ストレート砥石 | ミディアム(I) | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1" | 1タイプ | - | 1 | ¥62,090 | |
66253160750 | ストレート砥石 | ミディアム(I) | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1" | 1タイプ | - | 1 | ¥59,597 | |
66253160758 | ストレート砥石 | ミディアム(K) | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1" | 1タイプ | - | 1 | ¥59,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。