TELEMECANIQUE SENSORS 安全インターロックスイッチ
形式 | モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | XCSLF3737333 | ¥136,701 | ||
A | XCSLF3737313 | ¥147,290 | ||
A | XCSLF2727313 | ¥92,913 | ||
A | XCSLF2727333 | ¥101,067 | ||
A | XCSLF3535313 | ¥156,933 | ||
A | XCSLF3535333 | ¥135,224 | ||
A | XCSLF3838313 | ¥131,722 |
スチールローラープランジャー安全インターロックスイッチ
Telemecaniqueセンサーの安全リミットスイッチは、産業機器をほんの一瞬で停止するために使用され、梱包、マテリアルハンドリング、工作機械/組み立て作業中の事故を防ぎます。 ブランドのULリストに記載されたXCSシリーズリミットスイッチは、スイッチのプランジャーまたはレバーがマシンガードまたは他の移動物体のスライド動作によって偏向されると、制御プロセスを中断します。 これらの不正開封防止スイッチは、狭いスペースでも簡単に設置できるコンパクトなデザイン、空気を圧縮して取り込むことができるプランジャーヘッド、電気的冗長性を提供するポジティブオープニングコンタクトを備えています。 プラスチックおよびザマックの材料のバリエーションで利用可能なこれらのテレメカニックセンサーの安全リミットスイッチの多種多様なものから選択してください。 Raptor Supplies.
Telemecaniqueセンサーの安全リミットスイッチは、産業機器をほんの一瞬で停止するために使用され、梱包、マテリアルハンドリング、工作機械/組み立て作業中の事故を防ぎます。 ブランドのULリストに記載されたXCSシリーズリミットスイッチは、スイッチのプランジャーまたはレバーがマシンガードまたは他の移動物体のスライド動作によって偏向されると、制御プロセスを中断します。 これらの不正開封防止スイッチは、狭いスペースでも簡単に設置できるコンパクトなデザイン、空気を圧縮して取り込むことができるプランジャーヘッド、電気的冗長性を提供するポジティブオープニングコンタクトを備えています。 プラスチックおよびザマックの材料のバリエーションで利用可能なこれらのテレメカニックセンサーの安全リミットスイッチの多種多様なものから選択してください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アクチュエータの長さ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | IP評価 | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSM3702L2 | ¥48,286 | |||||||
B | XCSD3702N12 | ¥38,485 |
作動キー、ソレノイドロック安全インターロックスイッチ
プラスチックローラーレバー安全インターロックスイッチ
形式 | モデル | アクチュエータの長さ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | IP評価 | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSD3718N12 | ¥29,373 | |||||||
B | XCSM3715L2 | ¥45,974 |
金属ローラーレバー安全インターロックスイッチ
形式 | モデル | アクチュエータの長さ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | IP評価 | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSD3719N12 | ¥35,147 | |||||||
B | XCSM3716L2 | ¥49,578 |
金属プランジャー安全インターロックスイッチ
形式 | モデル | 接続タイプ | 深さ | 高さ | IP評価 | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSD3710N12 | ¥33,621 | ||||||
B | XCSM3710L2 | ¥48,071 |
形式 | モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | XCSLF3737513 | ¥137,663 | ||
A | XCSLF3737533 | ¥135,224 | ||
A | XCSLF3535513 | ¥131,722 | ||
A | XCSLF3535533 | ¥135,390 |
キー安全インターロックスイッチの作動
ストレートレバー式安全インターロックスイッチ
安全インターロックスイッチ
形式 | モデル | アイテム価格 | 高さ | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | 操作力 | 動作温度 範囲 | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSDMP5005 | ¥42,168 | |||||||||
B | XCSPA591 | ¥22,639 | |||||||||
A | XCSM4110L2 | ¥42,729 | |||||||||
C | XCSD3902N12 | ¥28,230 | |||||||||
A | XCSDMC59110 | ¥41,097 | |||||||||
D | XCSE7511 | ¥251,502 | |||||||||
E | XCSTE7311 | ¥83,474 | |||||||||
F | XCSA803 | ¥52,287 | |||||||||
B | XCSPA791 | ¥22,546 | |||||||||
G | XCSTA791 | ¥27,888 | |||||||||
A | XCSA713 | ¥65,875 | |||||||||
H | XCSB503 | ¥73,818 | |||||||||
A | XCSE5311 | ¥170,308 | |||||||||
D | XCSE7311 | ¥171,825 | |||||||||
F | XCSA701 | ¥55,932 | |||||||||
I | XCSE7513 | ¥216,739 | |||||||||
A | XCSA501 | ¥48,977 | |||||||||
F | XCSA801 | ¥47,988 | |||||||||
J | XCSA702 | ¥52,459 | |||||||||
K | XCSDMP7005 | ¥52,087 | |||||||||
K | XCSDMP70010 | ¥43,592 | |||||||||
A | XCSDMP7015 | ¥43,855 | |||||||||
A | XCSPA693 | ¥34,167 | |||||||||
A | XCSTA593 | ¥28,262 | |||||||||
L | XCSDMC5905 | ¥37,257 |
詳細はこちら
- ショップ用品
- ターミナルブロック
- 自動車インテリア
- 照明制御および制御システム
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- ハングビンとスタックビン
- 溶存酸素計
- ブラストキャビネットアクセサリー
- ビルディングオートメーション制御アクセサリ
- プラスチック製のパテ
- MUELLER INDUSTRIES ユニオンとのPトラップ
- DRAGONLAB トペット、シングル、調整可能
- CLAMPCO 94170シリーズバンドクランプ、フローティングブリッジ設計
- SPEARS VALVES CPVC トゥルーラグバタフライバルブ、バルブのみ、SS ラグ、Buna-N
- WRIGHT TOOL メトリック ラチェット ボックス レンチ セット
- LEATHERHEAD TOOLS Pro Lite シリーズ、パイク ポール
- SNAP-TITE 油圧カプラー本体
- SAFETYPOSTER 安全ポスター
- UVEX BY HONEYWELL フレックス シール セーフティ Google
- ROXBURGH KMFAシリーズEMIフィルタ