TELEMECANIQUESENSORSプラスチックローラーレバー安全インターロックスイッチ
形式 | モデル | アクチュエータの長さ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | IP評価 | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSD3718N12 | 0.39 " | 30 "×48」 | 1.36 " | 4.79 " | 66、67 | 2.21インチポンド | ¥29,373 | |
B | XCSM3715L2 | 1.35 " | 30 "×60」 | 0.63 " | 3.7 " | 66、67、68 | 4.4インチポンド | ¥45,974 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドボーリングバーセット
- ウッドゲートハードウェア
- ウッドドリルビットエクステンション
- フロントガラスとフェンスのプライバシースクリーン
- ヘッド圧力制御
- マテリアルリフト
- 地絡保護
- カウンターとアワーメーター
- 実験室のドラフトおよび付属品
- フライス工具
- UNITED SCIENTIFIC マイクロチューブ収納ボックス
- BESTCARE 手動アンチリガチャーフラッシュバルブ
- DBI-SALA 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- WARING COMMERCIAL バーブレンダー
- DIXON ホース修理キット
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1-8 Unc Lh
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメントPVCスケジュール40アイソレーションカプラー
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 裏地真鍮トランジションオスアダプター、真鍮 Mipt x ソケット
- KERN AND SOHN HFCシリーズ コンパクトクレーンスケール
- WESTWARD トラックランプ