入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 0.75A @ 240V |
ボディ材質 | ザマク |
コンジットサイズ | 1 / 2 "NPT |
接続タイプ | 30 "×48」 |
お問合せフォーム | 2NO、1NC |
DCコンタクトレーティング | 0.55A @ 24V |
深さ | 2.01 " |
ヘッド素材 | ザマク |
高さ | 8.07 " |
IP評価 | 67 |
操作力 | 4.5 lb.ロック解除、517 lb.ロック |
動作温度 範囲 | -13度から140度F |
形式 | メタルロック |
UPC | 785901977087 |
幅(Width) | 1.71 " |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536509055 |
モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|
XCSLF2727313 | 2NC | ¥92,913 | |
XCSLF2727333 | 2NC | ¥101,067 | |
XCSLF3535333 | 2NO、1NC | ¥135,224 | |
XCSLF3737313 | 1NO、2NC | ¥147,290 | |
XCSLF3737333 | 1NO、2NC | ¥136,701 | |
XCSLF3838313 | 3NC | ¥131,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。