入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 1.5A @ 300V |
アクチュエータの長さ | 1.35 " |
ボディ材質 | ザマク |
ケーブル長 | 6.6ft。 |
接続タイプ | 30 "×60」 |
お問合せフォーム | 1NO、1NC |
DCコンタクトレーティング | 1.5A @ 300V |
深さ | 0.63 " |
ヘッド素材 | ザマク |
高さ | 3.7 " |
IP評価 | 66、67、68 |
ムーブメント | 水平な |
操作力 | 4.4インチポンド |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
形式 | メタルローラーレバー |
UPC | 3389110244175 |
幅(Width) | 1.18 " |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | アクチュエータの長さ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | IP評価 | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSD3719N12 | 0.39 " | 30 "×48」 | 1.36 " | 4.79 " | 66、67 | 2.21インチポンド | ¥35,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。