グレインジャーポリエチレンバケツ
形式 | モデル | 容量 | 色 | 直径 | ハンドル材料 | 高さ | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SQ2140BL | 4.0ガロン。 | 青 | - | 鋼 | 13 " | 正方形である | ¥3,580 | |
B | SQ2140R | 4.0ガロン。 | レッド | - | 鋼 | 13 " | 正方形である | ¥3,580 | |
C | GTH6R-SC-W | 6.0ガロン。 | ホワイト | 11.5 " | ポリエチレン | 17.625 " | ラウンド | ¥6,504 | |
D | GN2170-CDL | 7.0ガロン。 | ナチュラル | 11 29 / 32 " | 鋼 | 19.75 " | ラウンド | ¥7,528 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気清浄機
- 浄水システムアクセサリー
- DCモーターおよび制御アセンブリ
- 照明用電磁接触器
- ボンディングおよびアース線アクセサリ
- ラバー
- 締結工具付属品
- 冷凍試験装置
- ストレーナー
- 鋳鉄
- KLEIN TOOLS 同軸ケーブルカッター
- BRADY シリンダーステータスタグ、シリンダーが空です使用中フル
- KILLARK 危険な場所の備品
- AURAND 電気ハンドヘルドスカリファイヤー
- LOC-LINE 板金ダクトアダプター
- VULCAN HART ストレインリリーフ
- KINGSWAY GROUP ポリッシュ仕上げのアルミプルハンドル
- PASS AND SEYMOUR 耐久性の高いシングル デコレータ レセプタクル、病院グレード
- COOPER B-LINE サポートバー
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-H25 ブッシュ付きドラム プーリー