GRAINGER GTH6R-SC-W ペール スクリュートップ ラウンド 6 ガロン PE ホワイト
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
アイテム価格 | バケツ |
容量 | 6.0ガロン。 |
色 | ホワイト |
直径 | 11.5 " |
ハンドル材料 | ポリエチレン |
高さ | 17.625 " |
材料 | ポリエチレン |
オープニングタイプ | スクリュー上蓋 |
形状 | ラウンド |
のために使用される | 片道配送 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 直径 | ハンドル材料 | 高さ | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ2140R | 4.0ガロン。 | レッド | - | 鋼 | 13 " | 正方形である | ¥3,880 | ||
SQ2140BL | 4.0ガロン。 | 青 | - | 鋼 | 13 " | 正方形である | ¥3,880 | ||
GN2170-CDL | 7.0ガロン。 | ナチュラル | 11 29 / 32 " | 鋼 | 19.75 " | ラウンド | ¥8,342 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。