入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 10A @ 300V |
アクチュエータの長さ | 2.85 " |
ボディ材質 | プラスチック |
コンジットサイズ | 1 / 2 "NPT |
接続タイプ | 30 "×48」 |
お問合せフォーム | 2NC |
DCコンタクトレーティング | 6A @ 300V |
深さ | 7.06 " |
高さ | 1.18 " |
IP評価 | 67 |
NEMA評価 | 4、4X、12 |
操作力 | 0.18フィートポンド |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
形式 | ストレートレバー式 |
UPC | 785901866596 |
幅(Width) | 1.18 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | アクチュエータの長さ | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
XCSPL553 | 2.95 " | 1NO、1NC | ¥41,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。