RULAND MANUFACTURING 4 ビーム モーション コントロール カップリング
形式 | モデル | 最大平行ずれ(インチ) | ボア径 | クリアランス径 | 最大温度範囲(F) | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSR12-4-3-A | 0.008 | 1/4 x 3/16 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | ¥10,236 | |
B | PCMR19-6-6-SS | 0.008 | 6のミリメートル×6ミリメートル | 28.6 mm | 350度 | 6 mm | 19.1 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥29,588 | |
A | PSR10-3-2-A | 0.008 | 3/16 x 1/8 " | 0.625 " | 225 | - | 0.625 " | 0.8 " | M3mm | ¥9,779 | |
A | PSR12-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | ¥10,236 | |
C | PCR10-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 15.90 mm | 225 | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥11,642 | |
A | PSR12-4-2.5-A | 0.008 | 1/4 x 5/32 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | ¥10,236 | |
C | PCR12-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 19.10 mm | 225 | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥11,908 | |
A | PSR12-4-2-A | 0.008 | 1/4 x 1/8 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | ¥10,236 | |
C | PCR12-3-2-A | 0.008 | 3/16 x 1/8 " | 19.10 mm | 225 | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥11,908 | |
B | PCMR19-4-4-SS | 0.008 | 4のミリメートル×4ミリメートル | 25.4 mm | 350度 | 4 mm | 19.1 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥29,588 | |
B | PCMR10-3-3-A | 0.008 | 3のミリメートル×3ミリメートル | 9.5 mm | 225度 | 3 mm | 9.5 mm | 14.3 mm | M1.6mm | ¥13,361 | |
C | PCMR19-6-5-A | 0.008 | 6 x 5 mm | 19.10 mm | 225 | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥11,908 | |
C | PCMR16-5-4-A | 0.008 | 5 x 4 mm | 15.90 mm | 225 | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥11,642 | |
B | PCMR19-5-5-SS | 0.008 | 5のミリメートル×5ミリメートル | 25.4 mm | 350度 | 5 mm | 19.1 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥29,588 | |
B | PCMR19-6-4-SS | 0.008 | 6のミリメートル×4ミリメートル | 25.4 mm | 350度 | 4 mm | 19.1 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥29,588 | |
B | PCMR22-5-5-SS | 0.008 | 5のミリメートル×5ミリメートル | 28.6 mm | 350度 | 5 mm | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥34,918 | |
D | PCR6-1.5-1.5-SS | 0.008 | 3/32 x 3/32 " | 31.8 mm | 350度 | 0.094 " | 9.5 mm | 14.3 mm | M1.6mm | ¥30,770 | |
B | PCMR22-7-6-SS | 0.008 | 7のミリメートル×6ミリメートル | 28.6 mm | 350度 | 6 mm | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥34,918 | |
B | PCMR22-8-5-SS | 0.008 | 8のミリメートル×5ミリメートル | 28.6 mm | 350度 | 5 mm | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥34,918 | |
B | PCMR22-8-7-A | 0.008 | 8のミリメートル×7ミリメートル | 28.6 mm | 225度 | 7 mm | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥13,627 | |
A | PSR12-4-4-A | 0.008 | 1/4 x 1/4 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | ¥10,236 | |
D | PCR14-5-3-SS | 0.008 | 5/16 x 3/16 " | 15.90 mm | 350度 | 0.188 " | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥34,918 | |
C | PCR8-2-1.5-A | 0.008 | 1/8 x 3/32 " | 12.70 mm | 225 | - | 12.70 mm | 19.1 mm | M2mm | ¥12,089 | |
A | PSR12-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | ¥10,236 | |
C | PCR8-2-2-A | 0.008 | 1/8 x 1/8 " | 12.70 mm | 225 | - | 12.70 mm | 19.1 mm | M2mm | ¥12,089 | |
C | PCMR19-6-4-A | 0.008 | 6 x 4 mm | 19.10 mm | 225 | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥11,908 | |
D | PCR14-4-4-A | 0.008 | 1/4 x 1/4 " | 15.90 mm | 225度 | 0.25 " | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥13,406 | |
E | PCR10-2.5-2-A | 0.008 | 5/32 x 1/8 " | 15.90 mm | 225度 | 0.125 " | 15.9 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥11,642 | |
B | PCMR22-5-5-A | 0.008 | 5のミリメートル×5ミリメートル | 28.6 mm | 225度 | 5 mm | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥13,406 | |
B | PCMR16-5-3-SS | 0.008 | 5のミリメートル×3ミリメートル | 22.2 mm | 350度 | 3 mm | 15.9 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥31,883 | |
D | PCR6-1.5-1.5-A | 0.008 | 3/32 x 3/32 " | 31.8 mm | 225度 | 0.094 " | 9.5 mm | 14.3 mm | M1.6mm | ¥13,512 | |
C | PCMR19-4-3-A | 0.008 | 4 x 3 mm | 19.10 mm | 225 | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥11,908 | |
E | PCR10-3-3-SS | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 20.30 mm | 350度 | 0.188 " | 15.9 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥31,883 | |
E | PCR14-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 31.8 mm | 225度 | 0.188 " | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥13,406 | |
C | PCMR19-5-5-A | 0.008 | 5 x 5 mm | 19.10 mm | 225 | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥11,908 | |
C | PCMR19-5-3-A | 0.008 | 5 x 3 mm | 19.10 mm | 225 | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥11,908 | |
C | PCMR13-4-4-A | 0.008 | 4 x 4 mm | 12.70 mm | 225 | - | 12.70 mm | 19.1 mm | M2mm | ¥10,319 | |
C | PCR10-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 15.90 mm | 225 | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥11,642 | |
C | PCR12-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 19.10 mm | 225 | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥11,908 | |
C | PCR12-4-2.5-A | 0.008 | 1/4 x 5/32 " | 19.10 mm | 225 | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥11,908 | |
D | PCR8-1.5-1.5-SS | 0.008 | 3/32 x 3/32 " | 12.7 mm | 350度 | 0.094 " | 12.7 mm | 19.1 mm | M2mm | ¥31,354 | |
D | PCR8-2-1.5-SS | 0.008 | 1/8 x 3/32 " | 12.7 mm | 350度 | 0.094 " | 12.7 mm | 19.1 mm | M2mm | ¥31,354 | |
E | PCR12-4-2-SS | 0.008 | 1/4 x 1/8 " | 31.8 mm | 350度 | 0.125 " | 19.1 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥29,588 | |
B | PCMR22-8-5-A | 0.008 | 8のミリメートル×5ミリメートル | 28.6 mm | 225度 | 5 mm | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥13,406 | |
B | PCMR16-4-3-SS | 0.008 | 4のミリメートル×3ミリメートル | 22.2 mm | 350度 | 3 mm | 15.9 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥31,883 | |
D | PCR14-5-4-A | 0.008 | 5/16 x 1/4 " | 15.90 mm | 225度 | 0.25 " | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥13,406 | |
E | PCR10-3-2-SS | 0.008 | 3/16 x 1/8 " | 20.30 mm | 350度 | 0.125 " | 15.9 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥31,883 | |
E | PCR12-4-3-SS | 0.008 | 1/4 x 3/16 " | 31.8 mm | 350度 | 0.188 " | 19.1 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥29,588 | |
C | PCMR13-3-3-A | 0.008 | 3 x 3 mm | 12.70 mm | 225 | - | 12.70 mm | 19.1 mm | M2mm | ¥12,089 | |
B | PCMR19-5-3-SS | 0.008 | 5のミリメートル×3ミリメートル | 25.4 mm | 350度 | 3 mm | 19.1 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥29,588 | |
B | PCMR16-4-4-SS | 0.008 | 4のミリメートル×4ミリメートル | 22.2 mm | 350度 | 4 mm | 15.9 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥31,883 | |
E | PCR12-2-2-SS | 0.008 | 1/8 x 1/8 " | 31.8 mm | 350度 | 0.125 " | 19.1 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥29,588 | |
B | PCMR22-6-5-SS | 0.008 | 6のミリメートル×5ミリメートル | 28.6 mm | 350度 | 5 mm | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥34,918 | |
B | PCMR22-7-5-SS | 0.008 | 7のミリメートル×5ミリメートル | 28.6 mm | 350度 | 5 mm | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥34,918 | |
B | PCMR22-7-7-SS | 0.008 | 7のミリメートル×7ミリメートル | 28.6 mm | 350度 | 7 mm | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥34,918 | |
E | PCR10-3-2.5-SS | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 20.30 mm | 350度 | 0.156 " | 15.9 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥31,883 | |
B | PCMR19-4-3-SS | 0.008 | 4のミリメートル×3ミリメートル | 22.2 mm | 350度 | 3 mm | 19.1 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥29,588 | |
E | PCR10-2.5-2.5-A | 0.008 | 5/32 x 5/32 " | 15.90 mm | 225度 | 0.156 " | 15.9 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥11,642 | |
A | PSR8-2-2-A | 0.008 | 1/8 x 1/8 " | 0.5 " | 225 | - | 0.5 " | 0.75 " | M2mm | ¥10,136 | |
B | PCMR22-8-6-SS | 0.008 | 8のミリメートル×6ミリメートル | 28.6 mm | 350度 | 6 mm | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥34,918 | |
B | PCMR22-8-8-A | 0.008 | 8のミリメートル×8ミリメートル | 31.8 mm | 225度 | 8 mm | 22.2 mm | 27 mm | M3mm | ¥13,406 |
4ビームモーションコントロールカップリング
Ruland Manufacturing の一体型モーション コントロール カップリングは、同じ速度で同じ方向に移動する 2 つのシャフトに取り付けられ、シャフト間の位置ずれ (最大 3 度) を防ぎます。 バランスのとれたワンピース設計は、中央に 4 本のビームを備え、高いトルク容量、低いワインドアップ、および剛性の向上を実現します。 キャップスクリューはシャフトにしっかりとフィットし、表面に傷を付けません。 これらのカップリングは、最大トルク能力に関して DIN 912 12.9 規格を超えてテストされています。 幅広いモーション コントロール カップリングからお選びいただけます。アルミニウム製とステンレス製のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンジット電圧マーカー
- バンドクランプ
- ポリエチレンチューブ継手
- HPLC廃棄物缶
- 実験室保管および移送コンテナ
- ホースリール
- 石造建築
- ワークベンチとアクセサリー
- 自動車外装
- 水処理
- TRI-ARC クロスオーバーターンプラットフォーム
- DAYTON マシンチェーン
- HARVEL CLEAR オスアダプター
- CANTEX PVC電気ボックスカバー
- JOHNSON CONTROLS VG2000シリーズ、2方向グローブバルブ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 8-7 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC UVR スケジュール 40 ベージュ フィッティング 45 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、ソケットエンド、シングルアウトレット、ホワイト、EPDMOリング
- EATON 10250T シリーズ コンタクト ジャンパ
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ 鋼製平歯車 ピッチ4