入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 1.5A @ 300V |
アクチュエータの長さ | 0.39 " |
ボディ材質 | ザマク |
コンジットサイズ | 1 / 2 "NPT |
接続タイプ | 30 "×48」 |
お問合せフォーム | 1NO、1NC |
DCコンタクトレーティング | 1.5A @ 300V |
深さ | 1.36 " |
ヘッド素材 | ザマク |
高さ | 3.92 " |
IP評価 | 66、67 |
ムーブメント | 水平な |
操作力 | 8.09ポンド |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
形式 | スチールローラープランジャー |
幅(Width) | 1.18 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | アクチュエータの長さ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | IP評価 | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSM3702L2 | 0.8 " | 30 "×60」 | 0.63 " | 2.77 " | 66、67、68 | 7.9ポンド | ¥48,286 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。