TELEMECANIQUESENSORSスチールローラープランジャー安全インターロックスイッチ
形式 | モデル | アクチュエータの長さ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | IP評価 | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSM3702L2 | 0.8 " | 30 "×60」 | 0.63 " | 2.77 " | 66、67、68 | 7.9ポンド | ¥48,286 | |
B | XCSD3702N12 | 0.39 " | 30 "×48」 | 1.36 " | 3.92 " | 66、67 | 8.09ポンド | ¥38,485 |
スチールローラープランジャー安全インターロックスイッチ
Telemecaniqueセンサーの安全リミットスイッチは、産業機器をほんの一瞬で停止するために使用され、梱包、マテリアルハンドリング、工作機械/組み立て作業中の事故を防ぎます。 ブランドのULリストに記載されたXCSシリーズリミットスイッチは、スイッチのプランジャーまたはレバーがマシンガードまたは他の移動物体のスライド動作によって偏向されると、制御プロセスを中断します。 これらの不正開封防止スイッチは、狭いスペースでも簡単に設置できるコンパクトなデザイン、空気を圧縮して取り込むことができるプランジャーヘッド、電気的冗長性を提供するポジティブオープニングコンタクトを備えています。 プラスチックおよびザマックの材料のバリエーションで利用可能なこれらのテレメカニックセンサーの安全リミットスイッチの多種多様なものから選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 家具のヒントとキャップ
- 水タンク
- 同期ドライブギアベルトプーリー
- フロートバルブアクセサリー
- 油圧バルブ・マニホールド
- ラボウェア
- 電気ツール
- 現場照明
- テンショナーとタイトナー
- ロータリーポンプ
- HARRIS ろう付けのヒント
- GERBER PLUMBING ショートブローチ付きラージハンドル
- CENTRAL SPECIALTIES LTD プラスチックトレイスタンド
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 7 / 8-12 Un
- TRICO Streamliner M グリースディスペンサー
- Aetna Bearing 1400AWシリーズ 調心ワッシャー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDNXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR NH シリーズ、HM-H1 スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ鋳鉄かさ歯車