入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 1.5A @ 120V、0.75A @ 240V |
アクチュエータの長さ | キー依存 |
ボディ材質 | ポリアミド |
ケーブル長 | 6.6ft。 |
接続タイプ | 30 "×60」 |
お問合せフォーム | 3NC |
DCコンタクトレーティング | 0.27A @ 250V、0.55Vで125A |
深さ | 3.42 " |
ヘッド素材 | ポリアミド |
高さ | 0.59 " |
IP評価 | 67 |
NEMA評価 | 4、4X、12 |
操作力 | 1.8ポンド |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
形式 | 作動キー |
UPC | 785901406457 |
幅(Width) | 1.18 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | 高さ | AC接点定格 | ボディ材質 | 操作力 | 幅(Width) | 接続タイプ | お問合せフォーム | DCコンタクトレーティング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSA703 | 1.73 " | 10A @ 300V | ザマク | 4.5ポンド | 1.57 " | 30 "×48」 | 1NO、2NC | 6A @ 300V | ¥57,657 | ||
XCSMP59L2 | 0.59 " | 1.5A @ 120V、0.75A @ 240V | ポリアミド | 1.8ポンド | 1.18 " | 30 "×60」 | 1NO、1NC | 0.27A @ 250V、0.55Vで125A | ¥37,342 | ||
XCSMP70L2 | 0.59 " | 1.5A @ 120V、0.75A @ 240V | ポリアミド | 1.8ポンド | 1.18 " | 30 "×60」 | 1NO、1NC | 0.27A @ 250V、0.55Vで125A | ¥39,750 | ||
XCSMP79L2 | 0.59 " | 1.5A @ 120V、0.75A @ 240V | ポリアミド | 1.8ポンド | 1.18 " | 30 "×60」 | 2NC | 0.27A @ 250V、0.55Vで125A | ¥36,354 | ||
XCSPA593 | 1.18 " | 10A @ 300V | プラスチック | 3.4ポンド | 1.18 " | 30 "×48」 | 1NO、1NC | 6A @ 300V | ¥24,773 | ||
XCSPA793 | 1.18 " | 10A @ 300V | プラスチック | 0.18フィートポンド | 1.18 " | 30 "×48」 | 2NC | 6A @ 300V | ¥29,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。